false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Analoges Amperemeter Direktmessung 0-30A

Produkt Type: SM030
Hersteller Nummer: SM030
Rexel Artikelnr.: 2547458
EAN Code: 3250615630308

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Einbau-Amperemeter
Einbau-Amperemeter
Feature Feature details
Nominaler Endwert der Skala 30 A
Messbereich 0...30 A
Wandleranschluss Nein
Genauigkeitsklasse 1
Verlustleistung 1,1 W
Spannungsart
AC
Überstromskala Nein
Beglaubigt Nein
Ausführung
DIN-Schiene
Geeignet für Reiheneinbau Ja
Breite
70 mm
Höhe
85 mm
Breite in Teilungseinheiten 4
Max. Zeigerausschlag 90 °
Messsystem Drehspule
Schleppzeiger Ja
Skalenbeleuchtung Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 90303380

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community