false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

H7CX-AUD1-N, 6-stelliger 2er VW-Zähler, 1 Relais + 1 Transistor, 12..24VDC/24VAC, feste Anschlußklemmen

Produkt Type: H7CX-AUD1-N
Hersteller Nummer: 311858
Rexel Artikelnr.: 2873003
EAN Code: 4547648642712

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Einbau-Impulszähler
Einbau-Impulszähler
Feature Feature details
Primärspannung 12 V
Eingangsspannung bei AC 50 Hz 20,4...26,4 V
Eingangsspannung bei AC 60 Hz 20,4...26,4 V
Eingangsspannung bei DC 12...24 V
Frequenz der Eingangsspannung 30 Hz
Genauigkeitsklasse 999.999
Verlustleistung 4,7 W
Spannungsart
DC
Ausführung
DIN-Schiene
Geeignet für Reiheneinbau Nein
Breite
48 mm
Höhe
48 mm
Breite in Teilungseinheiten 2,7
Messwerk digital
Anzahl der Zeichen 6
Mit Reset-Funktion Ja
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 1
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Herkunftsland China
Zolltarifnummer 90291000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection