3. Hochspannungs-Verteilersysteme
  4. Endverschluss für Mittel- und Hochspannungskabel
  5. 7000092164
  • 
Product videos
Product images
92-EB623-3, 3M™ 92-EB 623-3 QTII Endverschlußgarnitur, 3 Leiter, 6/10 kV Innenraum, 3x 35 - 70 mm²
 Zurück
 nächstes
Endverschluss für Mittel- und Hochspannungskabel - 92-EB623-3, 3M™ 92-EB 623-3 QTII Endverschlußgarnitur, 3 Leiter, 6/10 kV Innenraum, 3x 35 - 70 mm² - 7000092164
3MHesteller Logo
3M

92-EB623-3, 3M™ 92-EB 623-3 QTII Endverschlußgarnitur, 3 Leiter, 6/10 kV Innenraum, 3x 35 - 70 mm²

Rexel Artikelnr.: 
2335804
Hersteller Nummer: 
7000092164
EAN Code: 
8021684148798
Produkt Type: 
92-EB623-3
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
92-EB623-3, 3M™ 92-EB 623-3 QTII Endverschlußgarnitur, 3 Leiter, 6/10 kV Innenraum, 3x 35 - 70 mm²

92-EB623-3, 3M™ 92-EB 623-3 QTII Endverschlußgarnitur, 3 Leiter, 6/10 kV Innenraum, 3x 35 - 70 mm²

Bestellung abschließen

Zubehör

  • 92-PN62-3, 3M™ 92-PN 62-3 Phasenverlängerung für Endverschlußgarnituren, 3 Leiter, 225 mm

    3M

    92-PN62-3, 3M™ 92-PN 62-3 Phasenverlängerung für Endverschlußgarnituren, 3 Leiter, 225 mm

    Rexel Artikelnr.: 2281881
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
    92-PN62-3, 3M™ 92-PN 62-3 Phasenverlängerung für Endverschlußgarnituren, 3 Leiter, 225 mm

    92-PN62-3, 3M™ 92-PN 62-3 Phasenverlängerung für Endverschlußgarnituren, 3 Leiter, 225 mm
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
Der 3M Mittelspannung Endverschluss Quick Term II der 92 EB Serie erfüllt die Anforderungen nach DIN VDE 0278 Teil 628 sowie Teil 629.1 für Innenraumanwendungen und eignet sich für alle nach VDE und TGL kunststoffisolierten 6/10 Kilovolt Kabel mit einem beziehungsweise drei Leitern. Er ist kriechstromfest und besteht aus robustem HTV Silikon Kautschuk. Der einteilige Kaltschrumpfverschluss mit integrierter refraktiver Feldsteuerung sorgt durch einen permanenten radialen Anpressdruck für eine optimale Isolation. Die einfache und schnelle Montage durch Herausziehen des Stützwendels ermöglicht eine zuverlässige Installation des schmalen Endverschlusses auch ohne spezielle Werkzeuge, wie zum Beispiel Schrumpfbrenner. Im Lieferumfang enthalten sind alle für die Montage notwendigen Bestandteile, jedoch keine Kabelschuhe.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Endverschluss für Mittel- und Hochspannungskabel
Nennquerschnitt 35...95
Nennquerschnitt_R 35...70 mm²
Newlec Nein
 
Herkunftsland Italien
Zolltarifnummer 85469090