3. Hochspannungs-Verteilersysteme
  4. Endverschluss für Mittel- und Hochspannungskabel
  5. 7000092168
  • 
Product videos
Product images
93-EB62-1, 3M™ 93-EB 62-1 QTII Endverschlußgarnitur, 1 Leiter, 12/20 kV Innenraum, 1x 25 - 95 mm², 6/10 kV Freiluft 1x 50 - 150 mm²
 Zurück
 nächstes
Endverschluss für Mittel- und Hochspannungskabel - 93-EB62-1, 3M™ 93-EB 62-1 QTII Endverschlußgarnitur, 1 Leiter, 12/20 kV Innenraum, 1x 25 - 95 mm², 6/10 kV Freiluft 1x 50 - 150 mm² - 7000092168
3MHesteller Logo
3M

93-EB62-1, 3M™ 93-EB 62-1 QTII Endverschlußgarnitur, 1 Leiter, 12/20 kV Innenraum, 1x 25 - 95 mm², 6/10 kV Freiluft 1x 50 - 150 mm²

Rexel Artikelnr.: 
2281883
Hersteller Nummer: 
7000092168
EAN Code: 
8021684147074
Produkt Type: 
93-EB62-1
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
93-EB62-1, 3M™ 93-EB 62-1 QTII Endverschlußgarnitur, 1 Leiter, 12/20 kV Innenraum, 1x 25 - 95 mm², 6/10 kV Freiluft 1x 50 - 150 mm²

93-EB62-1, 3M™ 93-EB 62-1 QTII Endverschlußgarnitur, 1 Leiter, 12/20 kV Innenraum, 1x 25 - 95 mm², 6/10 kV Freiluft 1x 50 - 150 mm²
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
Die 3M Kaltschrumpfgarnituen für Mittelspannung Serie QT II dienen der Isolation aller kunststoff oder gummiisolierten Kabel. Die Produkte werden vorgedehnt auf einer entfernbaren Stützwendel geliefert und ermöglichen so eine effiziente und einfache Installation. Eine im Isolierkörper integrierte elektrische Feldsteuerung vereinfacht die Installation. Aufgrund der spezifischen Eigenschaften des isolierenden Silikonkörpers sind eine Vielzahl von Abschlüssen an Kabelquerschnitten möglich. Die 3M Endverschlussgarnituren für Mittelspannungen sind sowohl mit als auch ohne mechanische Laschen erhältlich. Als eine einfache und sichere Lösung zum Endabschluss von Mittelspannungskabeln wurden 3M Kaltschrumpfgarnituren für Mittelspannung entwickelt.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Endverschluss für Mittel- und Hochspannungskabel
Nennquerschnitt 50...150
Nennquerschnitt_R 25...95 mm²
Newlec Nein
 
Herkunftsland Italien
Zolltarifnummer 85469090