false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Drehstromwandlerzähler DS -/5 A, regeneriert, geeicht, 10020206

Produkt Type: 10020206
Hersteller Nummer: 10020206
Rexel Artikelnr.: 2082020
EAN Code: 4048652001361

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Elektrizitätszähler
Elektrizitätszähler
Feature Feature details
Zählertyp elektromechanisch
Nennstrom (In) 5 A
Maximalstrom (Imax) 5 A
Nennspannung (Un) L-L 230...400 V
Frequenz_R
50 Hz
Polart Vierleiter
Ausführung
Messwandler
Energieart Wirkleistung
Geeignet für Bezug
Tarifausführung Eintarif
Tarifsteuerung extern
Messungsart Lastgang Nein
Rücklaufsperre Nein
Geeicht Ja
Zulassung Innerstaatlich
Impulsausgang ohne
Anzeigeart analog
Montageart
Anbau
Ausführung der Schnittstelle ohne
EDL40-Signatur Nein
Mit Sperrcode Nein
Anzahl der Stellen 6
Schutzart (IP)
IP20
Schutzart (NEMA)
0
Beglaubigt Ja
Geeignet für Reiheneinbau Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 90283019

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection