false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Kompakter Energiezähler PowerTag Flex zur einphasige Direktmessung bis 63A

Produkt Type: A9MEM1560
Hersteller Nummer: A9MEM1560
Rexel Artikelnr.: 2322258
EAN Code: 3606481380395

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Elektrizitätszähler
Elektrizitätszähler
Feature Feature details
Zählertyp elektronisch
Nennstrom (In) 63 A
Maximalstrom (Imax) 63 A
Frequenz_R
50...60 Hz
Genauigkeitsklasse_A A
Polart 1-phasig
Ausführung
Direktmessung, 63 A, 1P+N
Energieart Wirk- und Blindleistung
Geeignet für Bezug
Tarifausführung k.A.
Tarifsteuerung k.A.
Messungsart Lastgang Nein
Rücklaufsperre Nein
Geeicht Ja
Zulassung k.A.
Impulsausgang ohne
Impulsart k.A.
Anzeigeart ohne
Montageart
Stecktechnik
Breite in Teilungseinheiten 1
Ausführung der Schnittstelle sonstige
EDL40-Signatur Nein
Mit Sperrcode Nein
Schutzart (IP)
IP20
Schutzart (NEMA)
1
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Herkunftsland Frankreich
Zolltarifnummer 90289010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection