false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

NFA 63, Netzfeld-Abschaltautomat 230V AC

  • NFA 63, Netzfeld-Abschaltautomat 230V AC
  • NFA 63, Netzfeld-Abschaltautomat 230V AC
NFA 63, Netzfeld-Abschaltautomat 230V AC
Produkt Type: NFA 63
Hersteller Nummer: NFA639
Rexel Artikelnr.: 2034259
EAN Code: 4046929501033

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Feldfreischalter
Feldfreischalter
Feature Feature details
Bemessungsspannung
230 V
Bemessungsstrom
16 A
Bemessungsfrequenz 50...60 Hz
Max. Glühlampenlast 1.000 W
Max. Leuchtstofflampenlast 250
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) 250
Einschaltschwelle Leistung 12,5...500
Einschaltschwelle Strom 5...200 mA
Überwachungsspannung DC
Montageart
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten 1
Einbautiefe 55 mm
Schutzart (IP)
IP20
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85364900

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection