Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
  • Standortsuche
  • Retoure anmelden


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Edit Logo

Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt

Firmenlogo hinzufügen

Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt

 falsches Bildformat. Bitte nutzen Sie nur JPG, JPEG, PNG, oder BMP Dateien.
 Die Dateigröße übersteigt die maximale Größe von 5MB.
Für Dateiupload hier loslassen
Germany Webshop
Zum Verschieben klicken

 Drag & drop oder Upload

 Upload photo
Uploading...

Zoom

Links Rechts
 Logo löschen
zuletzt geändert von:   am  

Wollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?

Germany Webshop
Germany Webshop
0 ergebnisse
  •  
    Anmelden
    Registrieren

    Jetzt einloggen!

    In Ihrer Email wird ein '@' vermisst

    Benutzernamen vergessen
    FESTSTELLTASTE ist aktiviert
    Passwort vergessen

    Registrieren Sie sich hier

  • Schnellerfassung
    Artikelnummer/EAN
  •   0
 Zurück
  • Alle Kategorien
    • Installationsmaterial online kaufen Installation
    • Kabelmaterial und Kabelleitungen online kaufen Kabel & Leitungen
    • Lichttechnik online kaufen Lichttechnik
    • Schalter, Steckdosen, Stecker online kaufen Schalter, Steckdosen, Stecker
    • Verteiler online kaufen Verteiler
    • SAT, DNT, Telefonie online kaufen SAT, Antenne, Telefonie
    • e-Mobility e-Mobility
    • Gebäudetechnik online kaufen Gebäudetechnik
    • Haustechnik online kaufen Haustechnik
    • Hausgeräte online kaufen Hausgeräte
    • Industriekomponenten online kaufen Industriekomponenten
    • Sale Sale
    • Werkzeuge online kaufen Werkzeuge
    • Sanitär, Heizung, Klima Sanitär, Heizung, Klima
    • Bauprodukte
    • Service, Dienstleistung Service, Dienstleistung
    • Alle Kategorien anzeigen
    • Alle Hersteller anzeigen
  •  Anmelden

  • Alle Kategorien anzeigen
    • Installationsmaterial online kaufen Installation
    • Kabelmaterial und Kabelleitungen online kaufen Kabel & Leitungen
    • Lichttechnik online kaufen Lichttechnik
    • Schalter, Steckdosen, Stecker online kaufen Schalter, Steckdosen, Stecker
    • Verteiler online kaufen Verteiler
    • SAT, DNT, Telefonie online kaufen SAT, Antenne, Telefonie
    • e-Mobility e-Mobility
    • Gebäudetechnik online kaufen Gebäudetechnik
    • Haustechnik online kaufen Haustechnik
    • Hausgeräte online kaufen Hausgeräte
    • Industriekomponenten online kaufen Industriekomponenten
    • Sale Sale
    • Werkzeuge online kaufen Werkzeuge
    • Sanitär, Heizung, Klima Sanitär, Heizung, Klima
    • Bauprodukte
    • Service, Dienstleistung Service, Dienstleistung
    • Alle Hauptkategorien anzeigen
  • Alle Hersteller anzeigen
  • Schnellerfassung
  • Standortsuche
  • Eigenmarken
    • Newlec
    • Newlec - Qualität für Profis!
    • Bizline
    • Bizline - Ihr Partner für Werkzeug
  • Konfiguratoren & Kataloge
    • Konfiguratoren
    • Hersteller Konfiguratoren
    • Easy Bestellvorlagen
    • Plug&Play KNX Service Schnellkalkulator
    • Kataloge
    • Rexel Kataloge
  • Services - Campus & Schulungen
    • Aktuelles
    • Preiserhöhungen
    • Lieferzeiten und Lieferoptionen
    • Services
    • GAEB Ausschreibungen
    • Gebäudeautomation
    • WLAN-Planung
    • Big Bag - Bauabfall Service
    • Perforex - Schaltschrank- & Gehäusebearbeitung
    • Schulungsangebote
    • Zur Übersicht
    • Rexel Campus Heimertingen besuchen
    • Rexel Campus Ingolstadt besuchen
  • local_offer Promos
    • Wird geladen...

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.

Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Verteiler
  3. Installation
  4. Verteilerschaltuhr digital
  5. 412654
  • 
Product videos
Product images
412654, AlphaRex³ D21 astro, 1 Wechsler 250 V/ 50 Hz, 16 A~ cos phi = 1 412654, AlphaRex³ D21 astro, 1 Wechsler 250 V/ 50 Hz, 16 A~ cos phi = 1
 Zurück
 nächstes
Verteilerschaltuhr digital - 412654, AlphaRex³ D21 astro, 1 Wechsler 250 V/ 50 Hz, 16 A~ cos phi = 1 - 412654
412654, AlphaRex³ D21 astro, 1 Wechsler 250 V/ 50 Hz, 16 A~ cos phi = 1
Legrand

412654, AlphaRex³ D21 astro, 1 Wechsler 250 V/ 50 Hz, 16 A~ cos phi = 1

Rexel Artikelnr.: 
2892259
Hersteller Nummer: 
412654
EAN Code: 
3245064126540
Produkt Type: 
412654
Rezension schreiben

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb
check Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt
412654, AlphaRex³ D21 astro, 1 Wechsler 250 V/ 50 Hz, 16 A~ cos phi = 1

412654, AlphaRex³ D21 astro, 1 Wechsler 250 V/ 50 Hz, 16 A~ cos phi = 1

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
IP20

35,6 mm

2

43.800

83 mm

0,01666 min

60 mm

DIN-Schiene

230...230 V

Ja

Wechsler (NO/NC)

AC

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 360° Ansicht
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 360° Ansicht

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 30
AlphaRex³ D21 astro, digitale Astrozeitschaltuhr mit Steuereingang, Reiheneinbau, zum dämmerungsbezogenen Ein- und Ausschalten von Leuchten und anderen elektrischen Verbrauchern. Astrofunktion kombinierbar mit Schaltuhrfunktion. Offset für Sonnenauf- und untergangszeit einstellbar über Zeit-Offset +/- 120 min. oder Winkel-Offset +/- 12°00´ . Steuerung direkt aus der Verteilung, kein separater Lichtfänger notwendig. Mit textgeführtem Programmierkonzept. Sekundengenaue Programmierung. Einfache Programmerstellung mittels PC unter Verwendung der Legrand AlphaSoft und Datenschlüssel. Schaltzeiten als Wochenübersicht im Display sichtbar. Programmierung durch Wahl von Tagesblöcken oder Auswahl von voreingestellten Blöcken Mo-So, Mo-Fr oder Sa-So. 56 Programme. Kürzeste Schaltzeit 1 Sek., Schaltschritt 1 Sek.. Gangreserve 5 Jahre für Datum und Uhrzeit. EEPROM Speicher zur Sicherung der Schaltprogramme. Zusätzliche Komfortfunktionen: Ferienprogramm, Zufallsprogramm, Zyklusfunktion, Betriebsstundenzähler, PIN-Code Eingabesperre, 1h-Test, Hintergrundbeleuchtung, automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, Netzsynchronbetrieb einstellbar, Handschaltung, mit Nulldurchgangsschaltung. Schaltausgang: 1 Wechsler 250 V/ 50 Hz, 16 A~ cos phi = 1

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Verteilerschaltuhr digital 

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Verteilerschaltuhr digital
Schutzart (IP) IP20
Externer Tastereingang Ja
Kontaktart Wechsler
Breite 35,6 mm
Breite in Teilungseinheiten 2
Frequenz der Versorgungsspannung 50...60 Hz
Ganggenauigkeit pro Tag 0,1 s
Gangreserve in Jahren 5
Gangreserve in Stunden 43.800
Höhe 83 mm
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1 0,01666 min
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2 0,017 min
Tiefe 60 mm
Montageart DIN-Schiene
60 min Programm Nein
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung Ja
Handbedienung Ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC 16 A
Versorgungsspannung 230
Versorgungsspannung_R 230...230 V
24 h Programm Ja
Anzahl der Kanäle 1
Anzahl der Speicherplätze 56
 
Astroprogramm Ja
Betriebsstundenzähler Ja
Externe Programmierung Ja
Ferienprogramm Ja
Funkgesteuert Nein
Funkgesteuert (DCF77) Nein
GPS Nein
Impulsprogramm Nein
Jahresprogramm Ja
Kontaktausführung Wechsler (NO/NC)
Mit Speicherkarte Nein
Netzsynchron Ja
Potenzialfreier Schaltkontakt Ja
Quarzgesteuert Ja
Schaltungsvorwahl Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung AC
Textführung im Display Ja
Wochenprogramm Ja
Zufallsprogramm Ja
Zyklusprogramm Ja
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 91070000
Dieses Produkt teilen

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Rexel Germany
  • Ethik und Compliance
  • Zertifikate
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Ausbildung
  • Duales Studium
  • Stellenangebote
  • Initiativbewerbung
Support
  • Kontakt
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
Rexel Germany auf Facebook Rexel Germany auf Instagram Rexel Germany auf YouTube Rexel Germany auf LinkedIn Rexel Germany auf Xing
Rexel Webshop App iTunes Rexel Webshop App Playstore 
©2023 Rexel
Rexel International open_in_new
| Impressum
| AGB & Zusatz
| Datenschutz
| Sicherheitsrichtlinien
| Cookie Verwaltung

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
©2023 Rexel www.rexel.com

rexel global logo
Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen wünschen zu verwalten.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.