Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
THEBEN
Antenne top2 RC-DCF, Antenne top2 RC für Wandaufbau (Antenne top2 RC)
Rexel Artikelnr.: 2089774
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
THEBEN
Wandmontage-Set 52,5 mm, Aufbauset für Reiheneinbaugereäte 3 TLE
Rexel Artikelnr.: 2080078
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
THEBEN
EM 4 top2, 4 Kanal Erweiterungsmodul EM 4 top2
Rexel Artikelnr.: 2853313
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
THEBEN
PC-Set OBELISK top2, PC Programmierset OBELISK top2/3 für Windows 2000/XP
Rexel Artikelnr.: 2082550
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
THEBEN
Fronttafel-Einbauset, Fronttafeleinbausatz für PHARAO (6-12) od. Reiheneinbaugeräte 1-6 TLE
Rexel Artikelnr.: 2617432
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
THEBEN
Speicherkarte OBELISK top2, OBELISK top2-Speicherkarte für top2 Geräte (OBELISK top2-Speicherkarte)
Rexel Artikelnr.: 2049472
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Verteilerschaltuhr digital
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Verteilerschaltuhr digital |
|
Montageart |
DIN-Schiene
|
---|---|
Anzahl der Kanäle |
1
|
Versorgungsspannung_R |
110...240 V
|
Kontaktart |
Wechsler
|
Spannungsart der Versorgungsspannung |
AC
|
Frequenz der Versorgungsspannung |
50...60 Hz
|
Gangreserve in Stunden |
70.080
|
Gangreserve in Jahren |
8
|
Ganggenauigkeit pro Tag |
0,5 s
|
Textführung im Display |
Ja
|
Externe Programmierung |
Ja
|
Mit Speicherkarte |
Ja
|
60 min Programm |
Ja
|
24 h Programm |
Ja
|
Wochenprogramm |
Ja
|
Jahresprogramm |
Ja
|
Ferienprogramm |
Ja
|
Handbedienung |
Ja
|
Impulsprogramm |
Ja
|
Zyklusprogramm |
Ja
|
Astroprogramm |
Ja
|
Versorgungsspannung |
230...240
|
Zufallsprogramm |
Ja
|
Betriebsstundenzähler |
Ja
|
Netzsynchron |
Nein
|
---|---|
Quarzgesteuert |
Ja
|
Funkgesteuert |
Ja
|
Funkgesteuert (DCF77) |
Ja
|
GPS |
Ja
|
Kontaktausführung |
Wechsler
|
Anzahl der Kontakte |
1
|
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1 |
0,016 min
|
Anzahl der Speicherplätze |
800
|
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung |
Ja
|
Externer Tastereingang |
Ja
|
Schaltungsvorwahl |
Ja
|
Nennschaltstrom bei 250 V AC |
16 A
|
Max. Schaltleistung LED |
180 W
|
Potenzialfreier Schaltkontakt |
Ja
|
Schutzart (IP) |
IP20
|
Breite in Teilungseinheiten |
3
|
Breite |
54 mm
|
Höhe |
86 mm
|
Tiefe |
60 mm
|
Newlec |
Nein
|
Herkunftsland |
Deutschland
|
Zolltarifnummer |
91070000
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.