Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 50 Stück , Vielfaches 50 Stück
WAGO
793-5613, WMB-Beschriftungskarte 501 ... 600 (1x) dehnbar 5 - 5,2 mm Aufdruck senkrecht weiß
Rexel Artikelnr.: 2320641
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
WAGO
2002-477/011-000, Vorkonfektionierter Schachtelbrücker 1-3-5-7 Nennstrom 25 A lichtgrau
Rexel Artikelnr.: 2321134
Min: 25 Stück , Vielfaches 25 Stück
WAGO
2002-492/000-012, Doppelstock-Vertikalbrücker isoliert orange
Rexel Artikelnr.: 2321655
Min: 25 Stück , Vielfaches 25 Stück
WAGO
793-5501/000-012, WMB-Beschriftungskarte dehnbar 5 - 5,2 mm unbedruckt weiß
Rexel Artikelnr.: 2321095
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
WAGO
793-501/000-012, WMB-Beschriftungskarte unbedruckt orange
Rexel Artikelnr.: 2320624
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
WAGO
793-5612, WMB-Beschriftungskarte 401 ... 500 (1x) dehnbar 5 - 5,2 mm Aufdruck senkrecht weiß
Rexel Artikelnr.: 2320261
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
WAGO
2009-145/000-024, Mini-WSB Inline dehnbar 5 - 5,2 mm unbedruckt weiß
Rexel Artikelnr.: 2321671
Min: 1 Stück
WAGO
793-5667, WMB-Beschriftungskarte 101, 101, 101, 102, ..., 130, 130, 130 (1x) dehnbar 5 - 5,2 mm Aufdruck senkrecht weiß
Rexel Artikelnr.: 2321786
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
WAGO
793-501/000-023, WMB-Beschriftungskarte unbedruckt grün
Rexel Artikelnr.: 2320621
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
WAGO
2002-481/011-000, Vorkonfektionierter Schachtelbrücker 1-3-5-7-9-11 Nennstrom 25 A lichtgrau
Rexel Artikelnr.: 2320299
Min: 25 Stück , Vielfaches 25 Stück
WAGO
2009-145/000-007, Mini-WSB Inline dehnbar 5 - 5,2 mm unbedruckt weiß
Rexel Artikelnr.: 2322209
Min: 1 Stück
WAGO
793-5668, WMB-Beschriftungskarte 131, 131, 131, 132, ..., 160, 160, 160 (1x) dehnbar 5 - 5,2 mm Aufdruck senkrecht weiß
Rexel Artikelnr.: 2320791
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
WAGO
2009-115/000-007, WMB-Inline dehnbar 5 - 5,2 mm unbedruckt weiß
Rexel Artikelnr.: 2320317
Min: 1 Stück
WAGO
793-5501/000-006, WMB-Beschriftungskarte dehnbar 5 - 5,2 mm unbedruckt weiß
Rexel Artikelnr.: 2320787
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Bauelement-Reihenklemme
Bauelement-Reihenklemme | |
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e | Nein |
---|---|
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse | 0,25...4 mm² |
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse | 0,75...2,5 mm² |
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 0,75...4 mm² |
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 0,25...2,5 mm² |
Bemessungsstrom In | 0,5 A |
Bemessungsspannung | 250 V |
Ausführung elektrischer Anschluss 1 | Federzuganschluss |
Ausführung elektrischer Anschluss 2 | Federzuganschluss |
Anschlussposition | oben |
Anzahl der Etagen | 2 |
Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
Etagen intern gebrückt | Nein |
Montageart | Hutschiene 35 mm |
Werkstoff des Isolierkörpers | Thermoplast |
---|---|
Betriebstemperatur | 105...105 °C |
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
Breite/Rastermaß | 5,2 mm |
Höhe bei niedrigstbauender Montageart | 52 mm |
Länge | 70 mm |
Abschlussplatte erforderlich | Ja |
Farbe | grau |
Bauelementetyp | Diode |
Herstellerfarbe | grau |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 85369010 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.