Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 25 Stück , Vielfaches 25 Stück
WAGO
248-501/000-024, Mini-WSB-Beschriftungskarte unbedruckt violett
Rexel Artikelnr.: 2321165
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
WAGO
793-5617, WMB-Beschriftungskarte 901 ... 1000 (1x) dehnbar 5 - 5,2 mm Aufdruck senkrecht weiß
Rexel Artikelnr.: 2320254
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
WAGO
793-5614, WMB-Beschriftungskarte 601 ... 700 (1x) dehnbar 5 - 5,2 mm Aufdruck senkrecht weiß
Rexel Artikelnr.: 2321252
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
WAGO
2002-649, TOPJOB®S-L-Blindmodul anreihbar grau
Rexel Artikelnr.: 2320984
Min: 25 Stück , Vielfaches 25 Stück
WAGO
216-246, Aderendhülse Hülse für 2,5 mm² / AWG 14 mit Kunststoffkragen blau
Rexel Artikelnr.: 2321330
Min: 1000 Stück , Vielfaches 1000 Stück
WAGO
216-244, Aderendhülse Hülse für 1,5 mm² / AWG 16 mit Kunststoffkragen schwarz
Rexel Artikelnr.: 2320329
Min: 1000 Stück , Vielfaches 1000 Stück
WAGO
2002-477/011-000, Vorkonfektionierter Schachtelbrücker 1-3-5-7 Nennstrom 25 A lichtgrau
Rexel Artikelnr.: 2321134
Min: 25 Stück , Vielfaches 25 Stück
WAGO
793-5615, WMB-Beschriftungskarte 701 ... 800 (1x) dehnbar 5 - 5,2 mm Aufdruck senkrecht weiß
Rexel Artikelnr.: 2320942
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
WAGO
2009-145/000-024, Mini-WSB Inline dehnbar 5 - 5,2 mm unbedruckt weiß
Rexel Artikelnr.: 2321671
Min: 1 Stück
WAGO
2009-145/000-023, Mini-WSB Inline dehnbar 5 - 5,2 mm unbedruckt weiß
Rexel Artikelnr.: 2321003
Min: 1 Stück
WAGO
216-263, Aderendhülse Hülse für 1 mm² / AWG 18 mit Kunststoffkragen rot
Rexel Artikelnr.: 2320175
Min: 1000 Stück , Vielfaches 1000 Stück
WAGO
2009-115/000-012, WMB-Inline dehnbar 5 - 5,2 mm unbedruckt weiß
Rexel Artikelnr.: 2321687
Min: 1 Stück
WAGO
216-264, Aderendhülse Hülse für 1,5 mm² / AWG 16 mit Kunststoffkragen schwarz
Rexel Artikelnr.: 2321027
Min: 1000 Stück , Vielfaches 1000 Stück
WAGO
2002-406/020-000, Dreieckbrücker 1-2 3-4 5-6 IN = IN Klemme lichtgrau
Rexel Artikelnr.: 2320828
Min: 25 Stück , Vielfaches 25 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Durchgangs-Reihenklemme
Durchgangs-Reihenklemme | |
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse | 0,25...4 mm² |
---|---|
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse | 0,75...2,5 mm² |
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 0,75...4 mm² |
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 0,25...2,5 mm² |
Bemessungsstrom In | 24 A |
Bemessungsspannung | 800 V |
Ausführung elektrischer Anschluss 1 | Federzuganschluss |
Ausführung elektrischer Anschluss 2 | Federzuganschluss |
Anschlussposition | oben |
Anzahl der Etagen | 1 |
Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
Montageart | Hutschiene 35 mm |
Werkstoff des Isolierkörpers | Thermoplast |
Betriebstemperatur | 105...105 °C |
---|---|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
Breite/Rastermaß | 5,2 mm |
Höhe bei niedrigstbauender Montageart | 96,8 mm |
Länge | 103,5 mm |
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e | Nein |
Abschlussplatte erforderlich | Ja |
Farbe | grau |
Etagen intern gebrückt | Nein |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 85369010 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.