false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

9700 A / 10 S35 BLAU, Durchgangsklemme-9700 A / 10 S35 BLAU

Produkt Type: 9700 A / 10 S35 BLAU
Hersteller Nummer: 54.016.7553.6
Rexel Artikelnr.: 2014512
EAN Code: 4015573209527

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 100 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 100 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Durchgangs-Reihenklemme
Durchgangs-Reihenklemme
Feature Feature details
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 1,5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1,5...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 16 mm²
Bemessungsstrom In 76 A
Bemessungsspannung
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss
Anschlussposition seitlich
Anzahl der Etagen 1
Anzahl der Klemmstellen je Etage 2
Montageart
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast
Betriebstemperatur -40...55 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V2
Breite/Rastermaß 10 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart 51,3 mm
Länge
49 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e Nein
Abschlussplatte erforderlich Ja
Farbe
blau
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85369010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection