false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

AKZ 4 KRG, Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 4 mm², 400 V, 32 A, Anzahl Anschlüsse: 2, TS 15, mittelgelb

Produkt Type: AKZ 4 KRG
Hersteller Nummer: 0294320000
Rexel Artikelnr.: 2263587
EAN Code: 4008190048051

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 100 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 100 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Durchgangs-Reihenklemme
Durchgangs-Reihenklemme
Feature Feature details
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,5...2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,5...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,5...4 mm²
Bemessungsstrom In 32 A
Bemessungsspannung
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss
Anschlussposition schräg
Anzahl der Etagen 1
Anzahl der Klemmstellen je Etage 2
Montageart
Hutschiene 15 mm
Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast
Betriebstemperatur -60...130 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Breite/Rastermaß 6,1 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart 30,5 mm
Länge
27 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e Ja
Abschlussplatte erforderlich Ja
Farbe
gelb
Etagen intern gebrückt Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85369010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection