Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
WEIDMÜLLER
WAP 16+35 WTW 2.5-10, Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschlussplatte, 56 mm x 1.5 mm, dunkelbeige
Rexel Artikelnr.: 2074133
Min: 1 Stück
WEIDMÜLLER
WEW 35/1, Endwinkel, Wemid, dunkelbeige, Tragschiene: TS 35, geschraubt
Rexel Artikelnr.: 2074217
Min: 1 Stück
WEIDMÜLLER
WS 12/6.5 MC NE WS, Klemmenmarkierung, Raster in mm: 6.50, Aufgedruckte Zeichen: neutral, weiß
Rexel Artikelnr.: 2141549
Min: 540 Stück , Vielfaches 540 Stück
WEIDMÜLLER
DEK 5/5 MC NE WS, Klemmenmarkierung, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: gemischte Zeichen, waagerecht, weiß
Rexel Artikelnr.: 2752736
Min: 200 Stück , Vielfaches 200 Stück
WEIDMÜLLER
WQV 35/4, Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl: 4, Raster in mm: 16.00, Isoliert: Ja, 112 A, gelb
Rexel Artikelnr.: 2269782
Min: 50 Stück , Vielfaches 50 Stück
WEIDMÜLLER
WQV 35/3, Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl: 3, Raster in mm: 16.00, Isoliert: Ja, 112 A, gelb
Rexel Artikelnr.: 2269781
Min: 50 Stück , Vielfaches 50 Stück
WEIDMÜLLER
WQV 35/10, Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl: 10, Raster in mm: 16.00, Isoliert: Ja, 112 A, gelb
Rexel Artikelnr.: 2269765
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
WEIDMÜLLER
WQV 35/2, Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl: 2, Raster in mm: 16.00, Isoliert: Ja, 138 A, gelb
Rexel Artikelnr.: 2269763
Min: 1 Stück
WEIDMÜLLER
WAP 16+35 WTW 2.5-10 BL, Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschlussplatte, 56 mm x 1.5 mm, blau
Rexel Artikelnr.: 2269753
Min: 20 Stück , Vielfaches 20 Stück
WEIDMÜLLER
WDU 35 BL, Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 35 mm², 1000 V, 125 A, Anzahl Anschlüsse: 2
Rexel Artikelnr.: 2074195
Min: 1 Stück
WEIDMÜLLER
WPE 35, Schutzleiter-Reihenklemme, Schraubanschluss, 35 mm², 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, grün / gelb
Rexel Artikelnr.: 2074148
Min: 1 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Durchgangs-Reihenklemme
Durchgangs-Reihenklemme | |
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
---|---|
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 2,5...16 mm² |
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse | 2,5...35 mm² |
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse | 2,5...35 mm² |
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 2,5...50 mm² |
Anschlussposition | seitlich |
Ausführung elektrischer Anschluss 1 | Schraubanschluss |
Ausführung elektrischer Anschluss 2 | Schraubanschluss |
Farbe | beige |
Werkstoff des Isolierkörpers | Thermoplast |
Betriebstemperatur | -60...130 °C |
Breite | 16 mm |
Breite/Rastermaß | 16 mm |
Höhe | 60 mm |
Höhe bei niedrigstbauender Montageart | 62,5 mm |
---|---|
Länge | 60 mm |
Tiefe | 62,5 mm |
Montageart | Hutschiene TH35 |
Bemessungsspannung | 1.000 V |
Bemessungsstrom In | 125 A |
Abschlussplatte erforderlich | Ja |
Anzahl der Etagen | 1 |
Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
Etagen intern gebrückt | Nein |
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e | Ja |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Rumänien |
Zolltarifnummer | 85369010 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.