Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
WEIDMÜLLER
EW 35 GR 7032, Endwinkel, Wemid, grau, Tragschiene: TS 35, geschraubt
Rexel Artikelnr.: 2787107
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
WEIDMÜLLER
PS 2.3 RT, Testadapter (Klemmen)
Rexel Artikelnr.: 2263013
Min: 20 Stück , Vielfaches 20 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
WEIDMÜLLER
ZQV 2.5/6, Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 6, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, 24 A, gelb
Rexel Artikelnr.: 2074301
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
WEIDMÜLLER
ZQV 2.5/5, Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 5, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, 24 A, gelb
Rexel Artikelnr.: 2074299
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
WEIDMÜLLER
WEW 35/1, Endwinkel, Wemid, dunkelbeige, Tragschiene: TS 35, geschraubt
Rexel Artikelnr.: 2074217
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
WEIDMÜLLER
ZQV 2.5/4, Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 4, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, 24 A, gelb
Rexel Artikelnr.: 2074298
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
WEIDMÜLLER
ZQV 2.5/3, Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 3, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, 24 A, gelb
Rexel Artikelnr.: 2074297
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
WEIDMÜLLER
ZQV 2.5/2, Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 2, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, 24 A, gelb
Rexel Artikelnr.: 2074296
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
WEIDMÜLLER
EW 35/SCHA/M3, Endwinkel, Wemid, beige, Tragschiene: TS 35, geschraubt
Rexel Artikelnr.: 2263454
Min: 20 Stück , Vielfaches 20 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
WEIDMÜLLER
WEW 35/2, Endwinkel aus Kunststoff, Breite 8 mm/Montageart Hutschiene 35/7,5 mm, WEW-35/2
Rexel Artikelnr.: 2074162
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
WEIDMÜLLER
STR 7 F.SCHT 7, Gerätemarkierung, 6.3 mm, Polyester, PVC frei, transparent
Rexel Artikelnr.: 4119882
Min: 20 Stück , Vielfaches 20 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
WEIDMÜLLER
EW 35, Endwinkel aus Kunststoff, Breite 8,5 mm/Montageart Hutschiene 35/7,5 mm, EW 35
Rexel Artikelnr.: 2074041
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
WEIDMÜLLER
ZQV 4/4 GE, Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 4, Raster in mm: 6.10, Isoliert: Ja, 32 A, gelb
Rexel Artikelnr.: 2353354
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
WEIDMÜLLER
ZQV 4/7 GE, Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 7, Raster in mm: 6.10, Isoliert: Ja, 32 A, gelb
Rexel Artikelnr.: 2598995
Min: 20 Stück , Vielfaches 20 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Durchgangs-Reihenklemme
Durchgangs-Reihenklemme | |
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse | 1,5...16 mm² |
---|---|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse | 1,5...16 mm² |
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 1,5...16 mm² |
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 1,5...25 mm² |
Bemessungsstrom In | 76 A |
Anschlussposition | oben |
Ausführung elektrischer Anschluss 1 | Federzuganschluss |
Ausführung elektrischer Anschluss 2 | Schraubanschluss |
Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
Montageart | Hutschiene TH35 |
Breite/Rastermaß | 14,7 mm |
Werkstoff des Isolierkörpers | Thermoplast |
Betriebstemperatur | -50...120 °C |
Höhe bei niedrigstbauender Montageart | 50,5 mm |
---|---|
Länge | 82,5 mm |
Breite | 14,7 mm |
Höhe | 82,5 mm |
Tiefe | 50,5 mm |
Bemessungsspannung | 500 V |
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e | Nein |
Abschlussplatte erforderlich | Nein |
Farbe | beige |
Anzahl der Etagen | 1 |
Etagen intern gebrückt | Nein |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Tschechien |
Zolltarifnummer | 85369010 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.