false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

CLIPFIX 35-5, Endhalter-CLIPFIX 35-5

Produkt Type: CLIPFIX 35-5
Hersteller Nummer: 3022276
Rexel Artikelnr.: 2657803
EAN Code: 4017918194154

Beschreibung
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Endklammer/-halter für Reihenklemme
Endklammer/-halter für Reihenklemme
Feature Feature details
Farbe
grau
Montageart
Hutschiene 35 mm
Ausführung der Verriegelung schraublos
Werkstoff
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V2
Breite/Rastermaß 5,15 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart 36,5 mm
Länge
48,5 mm
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 39269097

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection