false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

3549/1, Hauptleitungs-Abzweigklemme 35 mm², 43x46,5x38,5 mm, 1 Pol, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau

Produkt Type: 3549/1
Hersteller Nummer: 4011126192063
Rexel Artikelnr.: 2316806
EAN Code: 4011126192063

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Hauptleitungsklemme
Hauptleitungsklemme
Feature Feature details
Polzahl
1
Anschlussart
schrauben
Montageart
DIN-Schiene
Anzahl der Anschlüsse gesamt 2
Anzahl der Anschlüsse < 6 mm² 0
Anzahl der Anschlüsse 10 mm² 0
Anzahl der Anschlüsse 16 mm² 0
Anzahl der Anschlüsse 25 mm² 2
Anzahl der Anschlüsse > 25 mm² 2
Anzahl der Anschlüsse < AWG 6 0
Anzahl der Anschlüsse AWG 6 0
Anzahl der Anschlüsse AWG 4 0
Anzahl der Anschlüsse AWG 2 1
Anzahl der Anschlüsse AWG 4/0 0
Anzahl der Anschlüsse 250 kcmil 0
Berührungssicher Nein
Höhe
43 mm
Breite
38,5 mm
Tiefe
46,5 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85369010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection