false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

651N/7, Null- und Schutzleiterklemme, mit 7 Klemmstellen, Kunststoff PA, RAL 5010, enzianblau

Produkt Type: 651N/7
Hersteller Nummer: 4011126029512
Rexel Artikelnr.: 2014028
EAN Code: 4011126029512

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Neutralleitertrenn-Reihenklemme
Neutralleitertrenn-Reihenklemme
Feature Feature details
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 10...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 10...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 10...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 10...16 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen 7
Montageart
DIN-Schiene
Werkstoff des Isolierkörpers sonstige
Betriebstemperatur -30...80 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Breite/Rastermaß 23,5 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart 27,8 mm
Länge
51 mm
Anschlussplatte erforderlich Nein
Farbe
blau
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 85369010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection