false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

PNT 16, Neutralleiter-Reihenklemme, PUSH IN, 16, 400 V, 76 A, TS 35, blau

Produkt Type: PNT 16
Hersteller Nummer: 1896350000
Rexel Artikelnr.: 2752262
EAN Code: 4032248511464

Beschreibung
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Neutralleitertrenn-Reihenklemme
Neutralleitertrenn-Reihenklemme
Feature Feature details
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 2,5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 2,5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 2,5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 2,5...16 mm²
Bemessungsstrom In 76 A
Bemessungsspannung
400 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss
Anzahl der Klemmstellen 2
Montageart
Hutschiene 35 mm
Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast
Betriebstemperatur -50...120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Breite/Rastermaß 12,1 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart 16 mm
Länge
80,5 mm
Anschlussplatte erforderlich Ja
Farbe
blau
Geeignet für N-Sammelschiene sonstige
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 85369010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection