false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

WNT 10 10X3, Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Sammelschienenanchluss, 10 mm², 400 V, 57 A, gleitend, Quertrennung: ohne, TS 35, blau

  • WNT 10 10X3, Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Sammelschienenanchluss, 10 mm², 400 V, 57 A, gleitend, Quertrennung: ohne, TS 35, blau
WNT 10 10X3, Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Sammelschienenanchluss, 10 mm², 400 V, 57 A, gleitend, Quertrennung: ohne, TS 35, blau
Produkt Type: WNT 10 10X3
Hersteller Nummer: 1010980000
Rexel Artikelnr.: 2074152
EAN Code: 4008190153540

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Neutralleitertrenn-Reihenklemme
Neutralleitertrenn-Reihenklemme
Feature Feature details
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 1,5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 1,5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1,5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1,5...16 mm²
Bemessungsstrom In 57 A
Bemessungsspannung
400 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen 2
Montageart
Hutschiene 35 mm
Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast
Betriebstemperatur -50...120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Breite/Rastermaß 9,9 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart 47 mm
Länge
60 mm
Anschlussplatte erforderlich Ja
Farbe
blau
Geeignet für N-Sammelschiene 3x10 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85369010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community