false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

9700 A / 10 SL 2 S35, Schutzleiterklemme-9700 A / 10 SL 2 S35

Produkt Type: 9700 A / 10 SL 2 S35
Hersteller Nummer: 56.016.9053.0
Rexel Artikelnr.: 2014522
EAN Code: 4015573210455

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 50 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 50 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Schutzleiter-Reihenklemme
Schutzleiter-Reihenklemme
Feature Feature details
PEN-Funktion möglich Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 1,5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1,5...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss
Anschlussposition seitlich
Anzahl der Etagen 1
Anzahl der Klemmstellen je Etage 2
Montageart
Hutschiene 35 mm
Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast
Betriebstemperatur -40...55 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V2
Breite/Rastermaß 10 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart 51,5 mm
Länge
53 mm
Abschlussplatte erforderlich Ja
Farbe
grün/gelb
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85369010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection