Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 50 Stück , Vielfaches 50 Stück
PHOENIX CONTACT
MPS-IH BU, Isolierhülse
Rexel Artikelnr.: 2435357
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
PHOENIX CONTACT
MPS-IH YE, Isolierhülse
Rexel Artikelnr.: 2435358
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
PHOENIX CONTACT
MPS-IH BK, Isolierhülse
Rexel Artikelnr.: 2435362
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
PHOENIX CONTACT
NS 35/7,5 PERF 2000MM, Tragschiene gelocht
Rexel Artikelnr.: 2435900
Min: 1 Stück
PHOENIX CONTACT
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM, Tragschiene ungelocht
Rexel Artikelnr.: 2435898
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
PHOENIX CONTACT
UC-TMF 8, Marker für Klemmen
Rexel Artikelnr.: 2835437
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
PHOENIX CONTACT
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM, Tragschiene ungelocht 2000MM
Rexel Artikelnr.: 2435901
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
PHOENIX CONTACT
MPS-IH WH, Isolierhülse
Rexel Artikelnr.: 2435355
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
PHOENIX CONTACT
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM, Tragschiene ungelocht 2000MM
Rexel Artikelnr.: 2436650
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
PHOENIX CONTACT
NS 35/15 PERF 2000MM, Tragschiene gelocht
Rexel Artikelnr.: 2436644
Min: 1 Stück
PHOENIX CONTACT
NS 35/15 UNPERF 2000MM, Tragschiene ungelocht
Rexel Artikelnr.: 2436643
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Schutzleiter-Reihenklemme
Schutzleiter-Reihenklemme | |
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
---|---|
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 0,5...10 mm² |
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse | 0,5...6 mm² |
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse | 0,5...6 mm² |
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 0,5...6 mm² |
Anschlussposition | oben |
Ausführung elektrischer Anschluss 1 | Steckklemmanschluss |
Ausführung elektrischer Anschluss 2 | Steckklemmanschluss |
Farbe | grün/gelb |
Werkstoff des Isolierkörpers | Thermoplast |
Betriebstemperatur | -40...120 °C |
Breite | 8,2 mm |
Breite/Rastermaß | 8,2 mm |
---|---|
Höhe | 42,2 mm |
Höhe bei niedrigstbauender Montageart | 43,5 mm |
Länge | 90,5 mm |
Montageart | Hutschiene 35 mm |
Abschlussplatte erforderlich | Ja |
Anzahl der Etagen | 1 |
Anzahl der Klemmstellen je Etage | 4 |
PEN-Funktion möglich | Nein |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 85369010 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.