false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

PT 4-PE/L/HESI (5X20), Sicherungsreihenklemme-PT 4-PE/L/HESI (5X20)

Produkt Type: PT 4-PE/L/HESI (5X20)
Hersteller Nummer: 3002602
Rexel Artikelnr.: 2258056
EAN Code: 4055626369679

Beschreibung
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Sicherungs-Reihenklemme
Sicherungs-Reihenklemme
Feature Feature details
Ausführung des Sicherungseinsatzes G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,25...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,2...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,2...4 mm²
Bemessungsstrom In 28 A
Bemessungsspannung
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 Steckklemmanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2 Steckklemmanschluss
Anzahl der Etagen 3
Montageart
Hutschiene 35 mm
Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast
Betriebstemperatur -60...130 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Breite/Rastermaß 6,2 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart 83,9 mm
Länge
118,5 mm
Abschlussplatte erforderlich Ja
Farbe
schwarz
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85369095

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection