Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 20 Stück , Vielfaches 20 Stück
WEIDMÜLLER
BFSC M4X9T, Befestigungsschraube (Klemmen), 0.00 M4.0
Rexel Artikelnr.: 2262687
Min: 100 Stück , Vielfaches 100 Stück
WEIDMÜLLER
E 16/10A RT TNDZ, D-Sicherungseinsatz, träge
Rexel Artikelnr.: 2263136
Min: 25 Stück , Vielfaches 25 Stück
WEIDMÜLLER
AP SAK35/TW SAK16, Abschlussplatte (Klemmen), 58 mm x 1.5 mm, beige
Rexel Artikelnr.: 2074115
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
WEIDMÜLLER
SK G20/SAKS1, SAK-Reihe, Schraubkappe
Rexel Artikelnr.: 2263551
Min: 20 Stück , Vielfaches 20 Stück
WEIDMÜLLER
QL 10 SAKS2, Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl: 10, Raster in mm: 10.00, Isoliert: Nein, 36 A, grau
Rexel Artikelnr.: 2263797
Min: 20 Stück , Vielfaches 20 Stück
WEIDMÜLLER
SS M4 D 128-A 4, Sicherungsscheibe, Kupfer
Rexel Artikelnr.: 2262871
Min: 100 Stück , Vielfaches 100 Stück
WEIDMÜLLER
WS 10/6 MC NE WS, Klemmenmarkierung, Raster in mm: 6.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, weiß
Rexel Artikelnr.: 2141835
Min: 600 Stück , Vielfaches 600 Stück
WEIDMÜLLER
WTW EN, Trennwand (Klemmen), Zwischenplatte, 86 mm x 62 mm, dunkelbeige
Rexel Artikelnr.: 2269810
Min: 1 Stück
WEIDMÜLLER
WS 10/5 MC NE WS, Klemmenmarkierung, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, weiß
Rexel Artikelnr.: 2727677
Min: 720 Stück , Vielfaches 720 Stück
WEIDMÜLLER
WS 12/3.5 MC NE WS, Klemmenmarkierung, Raster in mm: 3.50, Aufgedruckte Zeichen: neutral, weiß
Rexel Artikelnr.: 2300082
Min: 600 Stück , Vielfaches 600 Stück
WEIDMÜLLER
WS 12/5 MC NE WS, Klemmenmarkierung, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, weiß
Rexel Artikelnr.: 2340162
Min: 144 Stück , Vielfaches 144 Stück
WEIDMÜLLER
DEK 5/5 MC NE WS, Klemmenmarkierung, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: gemischte Zeichen, waagerecht, weiß
Rexel Artikelnr.: 2752736
Min: 200 Stück , Vielfaches 200 Stück
WEIDMÜLLER
WS 12/6.5 MC NE WS, Klemmenmarkierung, Raster in mm: 6.50, Aufgedruckte Zeichen: neutral, weiß
Rexel Artikelnr.: 2141549
Min: 540 Stück , Vielfaches 540 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Sicherungs-Reihenklemme
Sicherungs-Reihenklemme | |
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
---|---|
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 0,5...16 mm² |
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse | 0,5...10 mm² |
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse | 0,5...10 mm² |
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 0,5...10 mm² |
Anschlussposition | seitlich |
Ausführung elektrischer Anschluss 1 | Schraubanschluss |
Ausführung elektrischer Anschluss 2 | Schraubanschluss |
Farbe | gelb |
Werkstoff des Isolierkörpers | Duroplast |
Betriebstemperatur | -60...130 °C |
Breite | 27,6 mm |
Breite/Rastermaß | 27,6 mm |
Höhe | 80 mm |
Höhe bei niedrigstbauender Montageart | 75 mm |
Länge | 80 mm |
---|---|
Tiefe | 75 mm |
Montageart | G-Schiene |
Bemessungsspannung | 500 V |
Bemessungsstrom In | 10 A |
Spannungsart für die Defektanzeige | AC/DC |
Versorgungsspannung für die Defektanzeige | 500...500 V |
Abschlussplatte erforderlich | Nein |
Anzahl der Etagen | 1 |
Art des Anzeigeelemets für die Defektanzeige | ohne |
Ausführung des Sicherungseinsatzes | sonstige |
Ausführung des Sicherungshalters | schraubbar |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Ungarn |
Zolltarifnummer | 85369010 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.