3. Klemmen
  4. Sicherungs-Reihenklemme
  5. 0501820000
  • 
Product videos
Product images
SAKS 4/35, Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungselement, für schraubbare Querverbindung, einseitig offen, Schraubanschluss, 10 mm², 400 V, 16 A, SAKS 4/35, Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungselement, für schraubbare Querverbindung, einseitig offen, Schraubanschluss, 10 mm², 400 V, 16 A,
 Zurück
 nächstes
Sicherungs-Reihenklemme - SAKS 4/35, Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungselement, für schraubbare Querverbindung, einseitig offen, Schraubanschluss, 10 mm², 400 V, 16 A, - 0501820000
SAKS 4/35, Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungselement, für schraubbare Querverbindung, einseitig offen, Schraubanschluss, 10 mm², 400 V, 16 A,
WeidmüllerHesteller Logo
Weidmüller

SAKS 4/35, Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungselement, für schraubbare Querverbindung, einseitig offen, Schraubanschluss, 10 mm², 400 V, 16 A,

Rexel Artikelnr.: 
4120444
Hersteller Nummer: 
0501820000
EAN Code: 
4008190090166
Produkt Type: 
SAKS 4/35
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
Min: 20 Stück , Vielfaches 20 Stück
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
SAKS 4/35, Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungselement, für schraubbare Querverbindung, einseitig offen, Schraubanschluss, 10 mm², 400 V, 16 A,

SAKS 4/35, Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungselement, für schraubbare Querverbindung, einseitig offen, Schraubanschluss, 10 mm², 400 V, 16 A,

Bestellung abschließen

Zubehör

  • BFSC M4X9T, Befestigungsschraube (Klemmen), 0.00 M4.0

    WEIDMÜLLER

    BFSC M4X9T, Befestigungsschraube (Klemmen), 0.00 M4.0

    Rexel Artikelnr.: 2262687

    

     Stück

    Min: 100 Stück , Vielfaches 100 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb
    check Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt
    BFSC M4X9T, Befestigungsschraube (Klemmen), 0.00 M4.0

    BFSC M4X9T, Befestigungsschraube (Klemmen), 0.00 M4.0

    Bestellung abschließen

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • SS M4         D 128-A 4, Sicherungsscheibe, Kupfer

    WEIDMÜLLER

    SS M4 D 128-A 4, Sicherungsscheibe, Kupfer

    Rexel Artikelnr.: 2262871

    

     Stück

    Min: 100 Stück , Vielfaches 100 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb
    check Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt
    SS M4         D 128-A 4, Sicherungsscheibe, Kupfer

    SS M4 D 128-A 4, Sicherungsscheibe, Kupfer

    Bestellung abschließen

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • AP SAK35/TW SAK16, Abschlussplatte (Klemmen), 58 mm x 1.5 mm, beige

    WEIDMÜLLER

    AP SAK35/TW SAK16, Abschlussplatte (Klemmen), 58 mm x 1.5 mm, beige

    Rexel Artikelnr.: 2074115

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb
    check Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt
    AP SAK35/TW SAK16, Abschlussplatte (Klemmen), 58 mm x 1.5 mm, beige

    AP SAK35/TW SAK16, Abschlussplatte (Klemmen), 58 mm x 1.5 mm, beige

    Bestellung abschließen

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • P 14/10 D01 RT SAKS4, Sicherungs-Passeinsatz (Klemmen), Höhe: 11 mm, Tiefe: 10.5 mm, Aluminium, rot

    WEIDMÜLLER

    P 14/10 D01 RT SAKS4, Sicherungs-Passeinsatz (Klemmen), Höhe: 11 mm, Tiefe: 10.5 mm, Aluminium, rot

    Rexel Artikelnr.: 2833744

    

     Stück

    Min: 50 Stück , Vielfaches 50 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb
    check Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt
    P 14/10 D01 RT SAKS4, Sicherungs-Passeinsatz (Klemmen), Höhe: 11 mm, Tiefe: 10.5 mm, Aluminium, rot

    P 14/10 D01 RT SAKS4, Sicherungs-Passeinsatz (Klemmen), Höhe: 11 mm, Tiefe: 10.5 mm, Aluminium, rot

    Bestellung abschließen

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • QL 10 SAKS4, Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl: 10, Raster in mm: 10.00, Isoliert: Nein, 47 A, grau

    WEIDMÜLLER

    QL 10 SAKS4, Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl: 10, Raster in mm: 10.00, Isoliert: Nein, 47 A, grau

    Rexel Artikelnr.: 2263798

    

     Stück

    Min: 20 Stück , Vielfaches 20 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb
    check Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt
    QL 10 SAKS4, Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl: 10, Raster in mm: 10.00, Isoliert: Nein, 47 A, grau

    QL 10 SAKS4, Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl: 10, Raster in mm: 10.00, Isoliert: Nein, 47 A, grau

    Bestellung abschließen

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • DEK 5/5 MC SDR, Klemmenmarkierung, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: Nach Kundenwunsch (Bitte M-Print PRO Datei senden), horizontal und vertikal, nach Kundenw

    WEIDMÜLLER

    DEK 5/5 MC SDR, Klemmenmarkierung, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: Nach Kundenwunsch (Bitte M-Print PRO Datei senden), horizontal und vertikal, nach Kundenw

    Rexel Artikelnr.: 2141482

    

     Stück

    Min: 200 Stück , Vielfaches 200 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb
    check Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt
    DEK 5/5 MC SDR, Klemmenmarkierung, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: Nach Kundenwunsch (Bitte M-Print PRO Datei senden), horizontal und vertikal, nach Kundenw

    DEK 5/5 MC SDR, Klemmenmarkierung, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: Nach Kundenwunsch (Bitte M-Print PRO Datei senden), horizontal und vertikal, nach Kundenw

    Bestellung abschließen

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • DEK 5/5 MC NE WS, Klemmenmarkierung, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: gemischte Zeichen, waagerecht, weiß

    WEIDMÜLLER

    DEK 5/5 MC NE WS, Klemmenmarkierung, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: gemischte Zeichen, waagerecht, weiß

    Rexel Artikelnr.: 2752736

    

     Stück

    Min: 200 Stück , Vielfaches 200 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb
    check Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt
    DEK 5/5 MC NE WS, Klemmenmarkierung, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: gemischte Zeichen, waagerecht, weiß

    DEK 5/5 MC NE WS, Klemmenmarkierung, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: gemischte Zeichen, waagerecht, weiß
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
Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 20
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Mit herausnehmbarem Träger für einen Sicherungseinsatz.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Sicherungs-Reihenklemme 
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
Sicherungs-Reihenklemme
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Ausführung des Sicherungseinsatzes D-Sicherung
Ausführung des Sicherungshalters schraubbar
Versorgungsspannung für die Defektanzeige 400 V
Spannungsart für die Defektanzeige AC/DC
Anschlussposition seitlich
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,5...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1,5...10 mm²
Bemessungsstrom In 16 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss
Breite/Rastermaß 24 mm
Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss
Höhe bei niedrigstbauender Montageart 65 mm
 
Montageart Hutschiene TH35
Länge 75 mm
Werkstoff des Isolierkörpers Duroplast
Betriebstemperatur -60...130 °C
Bemessungsspannung 400 V
Breite 24 mm
Höhe 75 mm
Tiefe 65 mm
Abschlussplatte erforderlich Nein
Farbe gelb
Anzahl der Etagen 1
Art des Anzeigeelemets für die Defektanzeige ohne
Newlec Nein
Herkunftsland Ungarn
Zolltarifnummer 85369010