false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter ohne Defektanzeige grau

Produkt Type: 281-622
Hersteller Nummer: 281-622
Rexel Artikelnr.: 2075103
EAN Code: 4045454871550

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 50 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 50 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Sicherungs-Reihenklemme
Sicherungs-Reihenklemme
Feature Feature details
Ausführung des Sicherungseinsatzes G-Sicherung 5x30 mm
Ausführung des Sicherungshalters schwenkbar
Art des Anzeigeelemets für die Defektanzeige ohne
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,08...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,25...2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,08...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,08...4 mm²
Bemessungsstrom In 10 A
Bemessungsspannung
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss
Anzahl der Etagen 1
Anschlussposition oben
Montageart
Hutschiene 35 mm
Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast
Betriebstemperatur 105...105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Breite/Rastermaß 8 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart 60 mm
Länge
60 mm
Abschlussplatte erforderlich Ja
Farbe
grau
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85369095

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection