Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 50 Stück , Vielfaches 50 Stück
WAGO
793-5617, WMB-Beschriftungskarte 901 ... 1000 (1x) dehnbar 5 - 5,2 mm Aufdruck senkrecht weiß
Rexel Artikelnr.: 2320254
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
WAGO
2002-406/020-000, Dreieckbrücker 1-2 3-4 5-6 IN = IN Klemme lichtgrau
Rexel Artikelnr.: 2320828
Min: 25 Stück , Vielfaches 25 Stück
WAGO
793-501/000-012, WMB-Beschriftungskarte unbedruckt orange
Rexel Artikelnr.: 2320624
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
WAGO
793-5501/000-006, WMB-Beschriftungskarte dehnbar 5 - 5,2 mm unbedruckt weiß
Rexel Artikelnr.: 2320787
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
WAGO
793-501/000-023, WMB-Beschriftungskarte unbedruckt grün
Rexel Artikelnr.: 2320621
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
WAGO
2009-145/000-024, Mini-WSB Inline dehnbar 5 - 5,2 mm unbedruckt weiß
Rexel Artikelnr.: 2321671
Min: 1 Stück
WAGO
2002-423/000-005, Querbrücker für Endlosbrückung von 1 auf 3 Nennstrom 25 A rot
Rexel Artikelnr.: 2321288
Min: 25 Stück , Vielfaches 25 Stück
WAGO
2009-145/000-012, Mini-WSB Inline dehnbar 5 - 5,2 mm unbedruckt weiß
Rexel Artikelnr.: 2321155
Min: 1 Stück
WAGO
793-5517, WMB-Beschriftungskarte 901 ... 1000 (1x) dehnbar 5 - 5,2 mm Aufdruck waagerecht weiß
Rexel Artikelnr.: 2322170
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
WAGO
793-5501/000-007, WMB-Beschriftungskarte dehnbar 5 - 5,2 mm unbedruckt weiß
Rexel Artikelnr.: 2321256
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
WAGO
793-501/000-007, WMB-Beschriftungskarte unbedruckt grau
Rexel Artikelnr.: 2320938
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
WAGO
2004-406/020-000, Dreieckbrücker 1-2 3-4 5-6 IN = IN Klemme lichtgrau
Rexel Artikelnr.: 2320838
Min: 25 Stück , Vielfaches 25 Stück
WAGO
2002-481/011-000, Vorkonfektionierter Schachtelbrücker 1-3-5-7-9-11 Nennstrom 25 A lichtgrau
Rexel Artikelnr.: 2320299
Min: 25 Stück , Vielfaches 25 Stück
WAGO
2004-437, Kammbrücker von 1 auf 7 Nennstrom 32 A lichtgrau
Rexel Artikelnr.: 2322192
Min: 25 Stück , Vielfaches 25 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme
Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme | |
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse | 0,25...4 mm² |
---|---|
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse | 0,75...2,5 mm² |
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 0,75...4 mm² |
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 0,25...2,5 mm² |
Bemessungsstrom In | 16 A |
Bemessungsspannung | 400 V |
Ausführung elektrischer Anschluss 1 | Federzuganschluss |
Ausführung elektrischer Anschluss 2 | Federzuganschluss |
Anschlussposition | oben |
Anzahl der Etagen | 1 |
Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
Etagen intern gebrückt | Ja |
Montageart | Hutschiene 35 mm |
Werkstoff des Isolierkörpers | Thermoplast |
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
---|---|
Betriebstemperatur | 105...105 °C |
Breite/Rastermaß | 5,2 mm |
Höhe bei niedrigstbauender Montageart | 38,9 mm |
Abschlussplatte erforderlich | Ja |
Farbe | blau |
Ausführung der Längstrennung | ohne |
Ausführung der Quertrennung | ohne |
Mit integrierter Prüfbuchse | Nein |
Länge | 72,9 mm |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 85365080 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.