Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 50 Stück , Vielfaches 50 Stück
WEIDMÜLLER
DEK 5/5 MC NE WS, Klemmenmarkierung, Raster in mm: 5.00, weiß
Rexel Artikelnr.: 2752736
Min: 200 Stück , Vielfaches 200 Stück
WEIDMÜLLER
ZS 10/5 MC NE WS, Klemmenmarkierung, Raster in mm: 5.00, weiß
Rexel Artikelnr.: 2572890
Min: 480 Stück , Vielfaches 480 Stück
WEIDMÜLLER
ZGB 30, Klemmenmarkierung, Raster in mm: 5.00, horizontal und vertikal, weiß
Rexel Artikelnr.: 2570006
Min: 20 Stück , Vielfaches 20 Stück
WEIDMÜLLER
ZGB 15, Klemmenmarkierung, Raster in mm: 5.00, horizontal und vertikal, weiß
Rexel Artikelnr.: 2734055
Min: 20 Stück , Vielfaches 20 Stück
WEIDMÜLLER
WS 10/5 MC NE WS, Klemmenmarkierung, Raster in mm: 5.00, weiß
Rexel Artikelnr.: 2727677
Min: 720 Stück , Vielfaches 720 Stück
WEIDMÜLLER
STR 7 F.SCHT 7, Gerätemarkierung, 6.3 mm, Polyester, PVC frei, transparent
Rexel Artikelnr.: 4119882
Min: 20 Stück , Vielfaches 20 Stück
WEIDMÜLLER
ZQV 2.5N/7 GE, Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 7, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, 24 A, gelb
Rexel Artikelnr.: 2232938
Min: 20 Stück , Vielfaches 20 Stück
WEIDMÜLLER
ZQV 2.5N/5 GE, Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 5, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, 24 A, gelb
Rexel Artikelnr.: 2566651
Min: 20 Stück , Vielfaches 20 Stück
WEIDMÜLLER
ZQV 2.5N/6 GE, Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 6, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, 24 A, gelb
Rexel Artikelnr.: 2566652
Min: 20 Stück , Vielfaches 20 Stück
WEIDMÜLLER
ZQV 2.5N/8 GE, Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 8, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, 24 A, gelb
Rexel Artikelnr.: 2232939
Min: 20 Stück , Vielfaches 20 Stück
WEIDMÜLLER
ZQV 2.5N/3 GE, Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 3, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, 24 A, gelb
Rexel Artikelnr.: 2546646
Min: 60 Stück , Vielfaches 60 Stück
WEIDMÜLLER
ZQV 2.5N/2 GE, Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 2, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, 24 A, gelb
Rexel Artikelnr.: 2546645
Min: 1 Stück
WEIDMÜLLER
ZQV 2.5N/4 GE, Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 4, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, 24 A, gelb
Rexel Artikelnr.: 2546647
Min: 60 Stück , Vielfaches 60 Stück
WEIDMÜLLER
ZQV 2.5N/20 GE, Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 20, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, 24 A, gelb
Rexel Artikelnr.: 2232987
Min: 1 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme
Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme | |
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
---|---|
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 0,5...4 mm² |
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse | 0,5...2,5 mm² |
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse | 0,5...4 mm² |
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 0,5...4 mm² |
Anschlussposition | oben |
Ausführung elektrischer Anschluss 1 | Federzuganschluss |
Ausführung elektrischer Anschluss 2 | Steckanschluss |
Farbe | beige |
Werkstoff des Isolierkörpers | Thermoplast |
Betriebstemperatur | -50...120 °C |
Breite/Rastermaß | 5,1 mm |
Höhe | 52 mm |
Höhe bei niedrigstbauender Montageart | 52 mm |
Länge | 80 mm |
---|---|
Montageart | Hutschiene 35 mm |
Bemessungsspannung | 500 V |
Bemessungsstrom In | 24 A |
Abschlussplatte erforderlich | Ja |
Anzahl der Etagen | 2 |
Anzahl der Klemmstellen je Etage | 4 |
Ausführung der Längstrennung | sonstige |
Ausführung der Quertrennung | sonstige |
Etagen intern gebrückt | Nein |
Mit integrierter Prüfbuchse | Nein |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Tschechien |
Zolltarifnummer | 85366990 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.