false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

3P Powertag NSX bis 250A Messmodul für NSX 100/160/250 Leistungsschalter

Produkt Type: LV434020
Hersteller Nummer: LV434020
Rexel Artikelnr.: 2330922
EAN Code: 3606485467016

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Elektrizitätszähler
Elektrizitätszähler
Feature Feature details
Zählertyp elektronisch
Nennstrom (In) 250 A
Maximalstrom (Imax) 300 A
Nennspannung (Un) N-L 184 V
Nennspannung (Un) L-L 320...480 V
Frequenz_R
50...60 Hz
Genauigkeitsklasse_A A
Polart Dreileiter
Ausführung
Direktmessung
Energieart Wirk- und Blindleistung
Messungsart Lastgang Nein
Rücklaufsperre Nein
Geeicht Ja
Impulsausgang ohne
Anzeigeart ohne
Montageart
Stecktechnik
Breite in Teilungseinheiten 1
Ausführung der Schnittstelle Modbus
EDL40-Signatur Nein
Mit Sperrcode Nein
Schutzart (IP)
IP20
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85389091

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community