false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

IEM3465 Energiezähler, BACnet, 1 DI, 1 DO, LVCT

Produkt Type: A9MEM3465
Hersteller Nummer: A9MEM3465
Rexel Artikelnr.: 2257309
EAN Code: 3606480845239

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Elektrizitätszähler
Elektrizitätszähler
Feature Feature details
Zählertyp elektronisch
Maximalstrom (Imax) 2.400 A
Nennspannung (Un) L-L 173...480 V
Frequenz_R
50...60 Hz
Genauigkeitsklasse_A B
Polart Dreileiter/Vierleiter
Ausführung
Messwandler
Energieart Wirk- und Blindleistung
Geeignet für Bezug/Lieferung
Tarifausführung Multitarif
Tarifsteuerung intern/extern
Messungsart Lastgang Nein
Rücklaufsperre Nein
Geeicht Ja
Impulsausgang elektrisch
Impulsart D0
Impulsrate 1...1.000 Imp/kWh (kvarh)
Anzeigeart digital
Montageart
REG
Breite in Teilungseinheiten 5
Ausführung der Schnittstelle RS-485
EDL40-Signatur Nein
Mit Sperrcode Nein
Anzahl der Stellen 9
Schutzart (IP)
IP20
Schutzart (NEMA)
0
Beglaubigt Nein
Geeignet für Reiheneinbau Ja
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 90283019

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection