false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

5TT4217-3, Schaltrelais mit 2 Wechslern Kontakt für AC 230V, 400V 16A Ansteuerung DC 12V

Produkt Type: 5TT4217-3
Hersteller Nummer: 5TT42173
Rexel Artikelnr.: 2819206
EAN Code: 4001869312934

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Installationsrelais
Installationsrelais
Feature Feature details
Funktion teilelektronisch
Montageart
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten 1
Einbautiefe 90 mm
Anzahl der Schließer 0
Anzahl der Kontakte als Schließer 0
Anzahl der Öffner 0
Anzahl der Kontakte als Öffner 0
Anzahl der Wechsler 2
Anzahl der Kontakte als Wechsler 2
Steuerspannung 1 12...12 V
Steuerspannungsart 1 AC
Frequenz der Steuerspannung 1 50...50 Hz
Steuerspannungsart 2 AC/DC
Bemessungsstrom
16 A
Versorgungsspannung_R
400...400 V
Spannungsart der Versorgungsspannung
AC
Max. Glühlampenlast 1.200 W
Max. Leuchtstofflampenlast 400
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6) 16 A
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85364190

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community