false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

ESB63-40-230AC/DC, Installationsschütz ESB Ausführung 230 V / 24 kW, 400 V / 40 kW 63 A

  • ESB63-40-230AC/DC, Installationsschütz ESB Ausführung 230 V / 24 kW, 400 V / 40 kW 63 A
  • ESB63-40-230AC/DC, Installationsschütz ESB Ausführung 230 V / 24 kW, 400 V / 40 kW 63 A
ESB63-40-230AC/DC, Installationsschütz ESB Ausführung 230 V / 24 kW, 400 V / 40 kW 63 A
Produkt Type: ESB63-40-230AC/DC
Hersteller Nummer: GHE3691102R0006
Rexel Artikelnr.: 2071036
EAN Code: 4013614084973

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Installationsschütz für Reiheneinbau
Installationsschütz für Reiheneinbau
Feature Feature details
Bemessungsbetriebsspannung 220...400 V
Bemessungsbetriebsstrom 63 A
Gebrauchskategorie 7
Bemessungsbetätigungsspannung 230...230 V
Spannungsart der Betriebsspannung AC
Spannungsart der Betätigungsspannung AC/DC
Anzahl der Kontakte als Schließer 0
Anzahl der Schließer 4
Anzahl der Öffner 0
Anzahl der Kontakte als Öffner 0
Max. Glühlampenlast 5.000 W
Max. Leuchtstofflampenlast 3.920
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) 7.840
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) 2.380
Schieber für Handschaltung Nein
Anzahl der Teilungseinheiten 3
Einbautiefe 58 mm
Zusatzeinrichtungen möglich Nein
Schutzart (IP)
IP20
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85365080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community