false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Standardschütz Typ GC, 1S, 16A, 220-240V AC

Produkt Type: GC1610M5
Hersteller Nummer: GC1610M5
Rexel Artikelnr.: 2886300
EAN Code: 3389110641233

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 12 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 12 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Installationsschütz für Reiheneinbau
Installationsschütz für Reiheneinbau
Feature Feature details
Bemessungsbetriebsspannung 230...400 V
Bemessungsbetriebsstrom 16 A
Gebrauchskategorie 7
Bemessungsbetätigungsspannung 220...240 V
Spannungsart der Betriebsspannung AC
Spannungsart der Betätigungsspannung AC
Anzahl der Kontakte als Schließer 1
Anzahl der Schließer 1
Anzahl der Öffner 0
Anzahl der Kontakte als Öffner 0
Max. Glühlampenlast 0 W
Max. Leuchtstofflampenlast 0
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) 0
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) 0
Schieber für Handschaltung Nein
Anzahl der Teilungseinheiten 2
Einbautiefe 62,5 mm
Zusatzeinrichtungen möglich Ja
Schutzart (IP)
IP20
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85364900

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community