false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

ITR-79-2, Verteilereinbauregler für Hutschienenmontage, 0 - 60 °C, 10 A

Produkt Type: ITR-79-2
Hersteller Nummer: 34621
Rexel Artikelnr.: 9075806
EAN Code: 9120015712482

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Temperaturregler Reiheneinbau
Temperaturregler Reiheneinbau
Feature Feature details
Ausführung
analog
Sensortyp Fernfühler
Fühlertyp Fernfühler
Bemessungsspannung_R 230...230 V
Bemessungsfrequenz 50...60 Hz
Anzahl der Kanäle 1
Textführung im Display Ja
24 h Programm Nein
Wochenprogramm Nein
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung Nein
Betriebsartenschalter Nein
Schaltungsvorwahl Nein
Kontaktausführung
Öffner
Kontaktart Wechsler
Schalt-Nennstrom bei 230 V, nicht potenzialfrei 16 A
Schutzart (IP)
IP30
Breite in Teilungseinheiten 3
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby) 2,8 W
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 90321020

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community