false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

ITR-80, Elektronisches Universalthermostat für Verteilereinbau mit digitaler Anzeige

Produkt Type: ITR-80
Hersteller Nummer: 39334
Rexel Artikelnr.: 9081895
EAN Code: 9120061390375

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Temperaturregler Reiheneinbau
Temperaturregler Reiheneinbau
Feature Feature details
Ausführung
digital
Sensortyp Fernfühler
Fühlertyp Fernfühler
Bemessungsspannung_R 230...230 V
Bemessungsfrequenz 50 Hz
Anzahl der Kanäle 1
Textführung im Display Ja
24 h Programm Ja
Wochenprogramm Ja
Kürzeste Temperaturphase 30 min
Anzahl der Speicherplätze 4
Anzahl der Grundprogramme ab Werk 3
Ferienprogramm Nein
Eingang für Zeitprogramm Ja
Einstellbereich Komfort -15...75 °C
Einstellbereich Absenkung 5 °C
Einstellbereich Frostschutz 5 °C
Gangreserve 50 h
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung Nein
Betriebsartenschalter Ja
Schaltungsvorwahl Nein
Kontaktart Öffner
Kontaktausführung
Öffner
Schalt-Nennstrom bei 250 V, potenzialfrei 16 A
Schalt-Nennstrom bei 230 V, nicht potenzialfrei 16 A
Schutzart (IP)
IP20
Breite in Teilungseinheiten 2
Bautiefe 70 mm
Klasse des Temperaturreglers II
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby) 3 W
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85162950

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community