false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Thermostat, TH7, -40 °C bis+80 °C

Produkt Type: CCT15840
Hersteller Nummer: CCT15840
Rexel Artikelnr.: 2165454
EAN Code: 3606480375958

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Temperaturregler Reiheneinbau
Temperaturregler Reiheneinbau
Feature Feature details
Ausführung
analog
Bemessungsspannung_R 207...253 V
Bemessungsfrequenz 50...60 Hz
Anzahl der Kanäle 1
Textführung im Display Nein
24 h Programm Nein
Wochenprogramm Nein
Kürzeste Temperaturphase 0 min
Anzahl der Speicherplätze 0
Anzahl der Grundprogramme ab Werk 0
Ferienprogramm Nein
Eingang für Zeitprogramm Nein
Einstellbereich Komfort -40...80 °C
Einstellbereich Absenkung 10...10 °C
Einstellbereich Frostschutz 5...5 °C
Gangreserve 0 h
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung Nein
Betriebsartenschalter Nein
Schaltungsvorwahl Nein
Kontaktausführung
Wechsler
Schalt-Nennstrom bei 250 V, potenzialfrei 16 A
Schalt-Nennstrom bei 230 V, nicht potenzialfrei 0 A
Schutzart (IP)
IP20
Breite in Teilungseinheiten 2
Bautiefe 65 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 90321020

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community