false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

12.11.8.230.0000, Schaltuhr für Reiheneinbau, mechanisch, Tagesprogramm, 1 Schließer 16 A, für 230 V AC

Produkt Type: 12.11.8.230.0000
Hersteller Nummer: 121182300000
Rexel Artikelnr.: 2886977
EAN Code: 8012823292199

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Verteilerschaltuhr analog
Verteilerschaltuhr analog
Feature Feature details
Montageart
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle 1
Versorgungsspannung_R
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung
AC
Frequenz der Versorgungsspannung 50...60 Hz
Gangreserve in Stunden 70
Ganggenauigkeit pro Tag 1,5 s
60 min Programm Nein
24 h Programm Ja
Wochenprogramm Nein
Jahresprogramm Nein
Netzsynchron Nein
Quarzgesteuert Ja
Kontaktausführung
Wechsler
Kontaktart Schließer
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1 15 min
Programmscheibenteilung 1 1.440 min
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung Nein
Handbedienung Ja
Schaltungsvorwahl Nein
Nennschaltstrom bei 250 V AC 16 A
Potenzialfreier Schaltkontakt Ja
Schutzart (IP)
IP20
Breite in Teilungseinheiten 1
Breite
17,5 mm
Höhe
64,5 mm
Tiefe
90 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 91070000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community