false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Mechanische Zeitschaltuhr, IH 7j 1c ARM, 7 Tage, 200 Std. Speicher

Produkt Type: CCT15367
Hersteller Nummer: CCT15367
Rexel Artikelnr.: 2172232
EAN Code: 3606480179594

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Verteilerschaltuhr analog
Verteilerschaltuhr analog
Feature Feature details
Montageart
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle 1
Versorgungsspannung_R
196...253 V
Spannungsart der Versorgungsspannung
AC
Frequenz der Versorgungsspannung 50...60 Hz
Gangreserve in Stunden 200
Gangreserve in Jahren 0
Ganggenauigkeit pro Tag 1 s
60 min Programm Nein
24 h Programm Nein
Wochenprogramm Ja
Jahresprogramm Nein
Netzsynchron Nein
Quarzgesteuert Nein
Kontaktausführung
Wechsler
Kontaktart Wechsler
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1 120 min
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2 0 min
Programmscheibenteilung 1 120 min
Programmscheibenteilung 2 0 min
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung Nein
Handbedienung Ja
Schaltungsvorwahl Ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC 16 A
Potenzialfreier Schaltkontakt Ja
Schutzart (IP)
IP20
Breite in Teilungseinheiten 3
Breite
54 mm
Höhe
90 mm
Tiefe
66 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 91070000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community