false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

DT1, DT1 digitale Wochenzeitschaltuhr, 1-Kanal

  • DT1, DT1 digitale Wochenzeitschaltuhr, 1-Kanal
DT1, DT1 digitale Wochenzeitschaltuhr, 1-Kanal
Produkt Type: DT1
Hersteller Nummer: 2CSM204255R0611
Rexel Artikelnr.: 2046578
EAN Code: 8012542042556

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Verteilerschaltuhr digital
Verteilerschaltuhr digital
Feature Feature details
Montageart
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle 1
Versorgungsspannung_R
230...250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung
AC
Frequenz der Versorgungsspannung 50...60 Hz
Gangreserve in Stunden 43.800
Gangreserve in Jahren 5
Ganggenauigkeit pro Tag 1 s
Textführung im Display Ja
Externe Programmierung Ja
Mit Speicherkarte Ja
60 min Programm Nein
24 h Programm Nein
Wochenprogramm Ja
Jahresprogramm Nein
Ferienprogramm Ja
Impulsprogramm Nein
Zyklusprogramm Nein
Astroprogramm Nein
Zufallsprogramm Ja
Betriebsstundenzähler Nein
Netzsynchron Nein
Quarzgesteuert Ja
Funkgesteuert Nein
Kontaktart Wechsler
Funkgesteuert (DCF77) Nein
GPS Nein
Kontaktausführung
Wechsler
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1 60 min
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2 1 min
Anzahl der Speicherplätze 56
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung Ja
Handbedienung Ja
Externer Tastereingang Ja
Schaltungsvorwahl Ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC 16 A
Potenzialfreier Schaltkontakt Ja
Schutzart (IP)
IP20
Breite in Teilungseinheiten 2
Breite
35,8 mm
Höhe
85 mm
Tiefe
60 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 91070000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community