false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

NLZ61NP-UC, Nachlaufschalter UC. 1 Schließer nicht potenzialfrei 10A/250V AC

  • NLZ61NP-UC, Nachlaufschalter UC. 1 Schließer nicht potenzialfrei 10A/250V AC
NLZ61NP-UC, Nachlaufschalter UC. 1 Schließer nicht potenzialfrei 10A/250V AC
Produkt Type: NLZ61NP-UC
Hersteller Nummer: 61100704
Rexel Artikelnr.: 2000614
EAN Code: 4010312603048

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Zeitrelais Installationstechnik für Reiheneinbau
Zeitrelais Installationstechnik für Reiheneinbau
Feature Feature details
Betätigungsart analog mit Einzelfunktion
Funktion Ansprech- und Rückfallverzögerung
1. Zeitbereich Einheit Minuten/Stunden
1. Zeitbereich 0...12
2. Zeitbereich Einheit Sekunden/Minuten
2. Zeitbereich 1...12
Montageart
Unterputz
Breite in Teilungseinheiten 0
Einbauhöhe 18 mm
Anzahl der Schließer 1
Anzahl der Öffner 0
Anzahl der Umschalter 0
Steuerspannung 1 8...230 V
Steuerspannungsart 1 AC/DC
Frequenz der Steuerspannung 1 50 Hz
Steuerspannung 2 8...230 V
Steuerspannungsart 2 AC/DC
Frequenz der Steuerspannung 2 50 Hz
Versorgungsspannung_R
230...250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung
AC
Nennschaltstrom bei 250 V AC 10 A
Schaltleistung Glühlampen 2.000 W
Schaltleistung Leuchtstofflampen DUO 1.000
Schaltleistung Leuchtstofflampen parallel 500
Breite
48 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
96 mm
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85364900

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community