false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

PSR-SCP- 24UC/ESM4/3X1/1X2/B, Sicherheitsrelais-PSR-SCP- 24UC/ESM4/3X1/1X2/B

Produkt Type: PSR-SCP- 24UC/ESM4/3X1/1X2/B
Hersteller Nummer: 2963776
Rexel Artikelnr.: 2841946
EAN Code: 4017918823627

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen
Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen
Feature Feature details
Ausführung
Grundgerät
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern Ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen Ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen Nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen Nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren Nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern Ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich Ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 V
Spannungsart zur Betätigung AC/DC
Mit abnehmbaren Klemmen Ja
Auswertung der Eingänge ein- und zweikanalig
Mit Starteingang Nein
Mit Mutingfunktion Nein
Mit Rückführkreis Ja
Rückfallverzögerung 0 s
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet 0
Ansprechverzögerungszeit 0,02 s
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet 0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter 0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter 0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet 0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet 0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter 0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter 0
Kategorie nach EN 954-1 ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Ja
Stoppkategorie nach IEC 60204 0
Performance Level nach EN ISO 13849-1 Level e
SIL nach IEC 61508 3
Mit TÜV-Zulassung Ja
Mit Zulassung für BG BIA Nein
Mit Zulassung nach UL Ja
Breite
22,5 mm
Höhe
99 mm
Tiefe
114,5 mm
SIL gemäß IEC 61508 3
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85371098

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community