false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Sicherheitsbaustein Not-Halt, Stopp 0+1: 0,1-30 s, 7 Relais, 24 VAC/DC, Schraub

Produkt Type: XPSATR11530P
Hersteller Nummer: XPSATR11530P
Rexel Artikelnr.: 2233717
EAN Code: 3389119061483

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen
Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen
Feature Feature details
Ausführung
Grundgerät
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern Nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen Ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen Nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen Nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren Nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern Nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich Ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung DC
Mit abnehmbaren Klemmen Ja
Auswertung der Eingänge sonstige
Mit Starteingang Ja
Mit Mutingfunktion Nein
Mit Rückführkreis Ja
Rückfallverzögerung 0...0 s
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet 3
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet 3
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter 0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter 0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet 1
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet 0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter 0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter 0
Kategorie nach EN 954-1 4
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 1
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Ja
Stoppkategorie nach IEC 60204 0
Performance Level nach EN ISO 13849-1 Level e
SIL nach IEC 61508 3
Mit TÜV-Zulassung Ja
Mit Zulassung für BG BIA Nein
Mit Zulassung nach UL Ja
Breite
45 mm
Höhe
99 mm
Tiefe
114 mm
SIL gemäß IEC 61508 3
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 85364190

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community