false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

BD2-AK2M2/2SD163CEE165A163 ABGANGSKASTEN 16A / 1 X 3 POLIG MCB(B) + 1 X 5 POLIG CEE + 2 X 1 POLIG MCB(B)+2XSD

Produkt Type: BVP:203150
Hersteller Nummer: BVP:203150
Rexel Artikelnr.: 2580204
EAN Code: 4019169742924

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Abgangskasten für Schienenverteiler
Abgangskasten für Schienenverteiler
Feature Feature details
Anzahl der Leiter (ohne Erde) 0
Polzahl
5
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz 16 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz 230...230 V
Phasenselektion Nein
Mit Arretierung Ja
Abgangsart Steckdose
Anzahl der CEE-Steckdosen 1
Anzahl der sonstigen Steckdosen 0
Ausführung der Steckdosen SCHUKO-Steckdose 16 A und CEE-Steckdose 5-polig 16
Farbe
grau
RAL-Nummer 7.035
Schutzart (IP)
IP54
Schutzart (NEMA)
13
Länge
320 mm
Breite
345 mm
Höhe
160 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85369001

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community