false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

KS Abgangskasten,160A, 3L+PEN, für Sicherungen NH00

Produkt Type: KSB160SE5
Hersteller Nummer: KSB160SE5
Rexel Artikelnr.: 2062893
EAN Code: 3606480005718

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Abgangskasten für Schienenverteiler
Abgangskasten für Schienenverteiler
Feature Feature details
Anzahl der Leiter (ohne Erde) 3
Polzahl
3
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz 160 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz 230...690 V
Phasenselektion Nein
Mit Arretierung Nein
Abgangsart Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen 0
Anzahl der sonstigen Steckdosen 0
Ausführung der Steckdosen ohne
Absicherung ohne
Farbe
weiß
RAL-Nummer 9.001
Schutzart (IP)
IP55
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 85369001

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community