false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

BD2A-3-160-SB-2 STANDARDLAENGE 2,25M 160A, N + PE, 8 ABGANGSSTELLEN

Produkt Type: BVP:261479
Hersteller Nummer: BVP:261479
Rexel Artikelnr.: 2819521
EAN Code: 4019169785778

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Schienenverteilereinheit
Schienenverteilereinheit
Feature Feature details
Ausführung
Einzel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz 160 A
Polzahl
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde) 4
Flexibel Nein
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz 690...690 V
Länge des Schienenkastens 2.250.000 mm
Anzahl der Abgangsstellen 8
Farbe
grau
RAL-Nummer 7.035
Schutzart (IP)
IP52
Schutzart (NEMA)
12
Länge
225 mm
Breite
167 mm
Höhe
68 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Herkunftsland Tschechische Republik
Zolltarifnummer 85369001

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection