false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Mi 3435, Mi-Sicherungsgehäuse, 12x3x63A, D02, E18 auf Sammelschiene 250 A, 5polig

  • Mi 3435, Mi-Sicherungsgehäuse, 12x3x63A, D02, E18 auf Sammelschiene 250 A, 5polig
  • Mi 3435, Mi-Sicherungsgehäuse, 12x3x63A, D02, E18 auf Sammelschiene 250 A, 5polig
Mi 3435, Mi-Sicherungsgehäuse, 12x3x63A, D02, E18 auf Sammelschiene 250 A, 5polig
Produkt Type: Mi 3435
Hersteller Nummer: 4012591656289
Rexel Artikelnr.: 2053129
EAN Code: 4012591656289

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Sicherungskasten
Sicherungskasten
Feature Feature details
Sicherung Schraubsicherung
Bemessungsstrom 63 A
Schutzart (IP) IP65
Platzierung auf Schienensystem universal
Anzahl der Gruppen 12
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Mit transparentem Deckel Ja
Höhe 300 mm
Breite 600 mm
Tiefe 170 mm
Anbaumöglichkeit Ja
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85371098

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community