Wichtige Mitteilung: am Sonntag, den 12.04.2026 ab 06 Uhr bis ca. 10 Uhr führen wir wichtige Wartungsarbeiten durch. Während dieser Zeit sind Bestellungen im Webshop nicht möglich.
Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG
Mi SV 2, Umrüstsatz (2 Stück), für Dek- kelverschlüsse für Vorhängeschloss
Rexel Artikelnr.: 2278752
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG
STM 16, Stufenstutzen IP 55, M 16
Rexel Artikelnr.: 2258095
Min: 50 Stück , Vielfaches 50 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG
EDR 25, Einsteck-Rohrstutzen IP 65, Größe M25
Rexel Artikelnr.: 2276497
Min: 20 Stück , Vielfaches 20 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG
Mi CB 17, Mi Connection Box, 4x Schuko + CEE 32A, 5p., 400V, 6h
Rexel Artikelnr.: 2278803
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG
BM 20G, Druckausgleichselement, M 20 IP 54, grau
Rexel Artikelnr.: 2276495
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG
EDK 32, Einsteck-Kabelstutzen IP 65, Größe M32
Rexel Artikelnr.: 2276564
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG
Mi ZS 20, Mi-Deckelscharnier für Gehäusegrößen 1, 2, 3 und 4
Rexel Artikelnr.: 2276508
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG
Mi CB 19, Mi Connection Box, 4x CEE 16A, 3p., 230V
Rexel Artikelnr.: 2278774
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG
EDR 40, Einsteck-Rohrstutzen IP 65, Größe M40
Rexel Artikelnr.: 2276476
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG
KBM 40, Kombi-Belüftungsstutzen, M 40 IP 66 / 67, RAL 7035
Rexel Artikelnr.: 2276554
Min: 2 Stück , Vielfaches 2 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG
EDR 20, Einsteck-Rohrstutzen IP 65, Größe M20
Rexel Artikelnr.: 2278714
Min: 20 Stück , Vielfaches 20 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG
EDK 16, Einsteck-Kabelstutzen IP 65, Größe M16
Rexel Artikelnr.: 2276569
Min: 50 Stück , Vielfaches 50 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG
BM 40G, Druckausgleichselement, M 40 IP 54, grau
Rexel Artikelnr.: 2278712
Min: 2 Stück , Vielfaches 2 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Sicherungskasten |
|
| Tiefe |
182 mm
|
|---|---|
| Breite |
300 mm
|
| Sicherung |
Schraubsicherung
|
| Höhe |
300 mm
|
| Mit transparentem Deckel |
Ja
|
| Platzierung auf Schienensystem |
universal
|
| Anbaumöglichkeit |
Ja
|
| Schutzart |
IP65
|
|---|---|
| Bemessungsstrom |
25 A
|
| Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff
|
| Anzahl der Gruppen |
4
|
| Zolltarifnummer |
85371098
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.