Wichtige Mitteilung: am Sonntag, den 12.04.2026 ab 06 Uhr bis ca. 10 Uhr führen wir wichtige Wartungsarbeiten durch. Während dieser Zeit sind Bestellungen im Webshop nicht möglich.
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
  2. Verteiler
  3. Schienenverteiler
  4. Sicherungskasten
  5. 2000710
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Sicherungskasten - Mi 3222, Mi-Sicherungsgehäuse, 4x3x25A, DII, E27 a. Sammelsch.630A, 5polig, Scharnierd. - 2000710
Gustav Hensel GmbH & Co. KGHesteller Logo
Gustav Hensel GmbH & Co. KG

Mi 3222, Mi-Sicherungsgehäuse, 4x3x25A, DII, E27 a. Sammelsch.630A, 5polig, Scharnierd.

Rexel Artikelnr.: 
2278824
Hersteller Nummer: 
2000710
EAN Code: 
4012591657101
Produkt Type: 
Mi 3222
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
  • EDK 25, Einsteck-Kabelstutzen IP 65, Größe M25

    GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG

    EDK 25, Einsteck-Kabelstutzen IP 65, Größe M25

    Rexel Artikelnr.: 2691407

    

     Stück

    Min: 20 Stück , Vielfaches  20 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • Mi MS 2, Montageschiene Mi, zur Wandmontage Mi-Vert., verz. u. pulverbesch.,1950 mm

    GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG

    Mi MS 2, Montageschiene Mi, zur Wandmontage Mi-Vert., verz. u. pulverbesch.,1950 mm

    Rexel Artikelnr.: 2275676
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
  • KS 16 Z, Sammelschienen-Direktanschlussklemme 1,5-16 qmm, Cu

    GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG

    KS 16 Z, Sammelschienen-Direktanschlussklemme 1,5-16 qmm, Cu

    Rexel Artikelnr.: 2177906
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
  • Mi FM 40, Anbauflansch, 2xM25/32, 5xM32/40

    GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG

    Mi FM 40, Anbauflansch, 2xM25/32, 5xM32/40

    Rexel Artikelnr.: 2633960
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
  • Mi DB 30, Mi-Schutzdach

    GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG

    Mi DB 30, Mi-Schutzdach

    Rexel Artikelnr.: 2890682
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
  • AKM 50, Anbau-Kabelstutzen, IP66/IP67/IP69, M 50 Glühdrahtprüfung IEC 60695-2: 960 °C

    GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG

    AKM 50, Anbau-Kabelstutzen, IP66/IP67/IP69, M 50 Glühdrahtprüfung IEC 60695-2: 960 °C

    Rexel Artikelnr.: 2691403
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
  • STM 25, Stufenstutzen IP 55, M 25

    GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG

    STM 25, Stufenstutzen IP 55, M 25

    Rexel Artikelnr.: 2691443

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • Mi FM 25, Anbauflansch, 19x M16/25

    GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG

    Mi FM 25, Anbauflansch, 19x M16/25

    Rexel Artikelnr.: 2633958
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
  • Mi WT 1, Wandteiler Mi, zur Unterteilung von 300 mm-Gehäusewänden in 2 x 150 mm

    GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG

    Mi WT 1, Wandteiler Mi, zur Unterteilung von 300 mm-Gehäusewänden in 2 x 150 mm

    Rexel Artikelnr.: 2053154
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
  • Mi AL 40, Außenlaschen, 4 Stück, für außenliegende Gehäusebefestigung

    GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG

    Mi AL 40, Außenlaschen, 4 Stück, für außenliegende Gehäusebefestigung

    Rexel Artikelnr.: 2845066
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
  • Mi SN 4, Umrüstsatz (4 Stück), für Dek- kelverschlüsse Werkzeug- auf Handbetät.

    GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG

    Mi SN 4, Umrüstsatz (4 Stück), für Dek- kelverschlüsse Werkzeug- auf Handbetät.

    Rexel Artikelnr.: 2178156
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
  • STM 40, Stufenstutzen IP 55, M 40

    GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG

    STM 40, Stufenstutzen IP 55, M 40

    Rexel Artikelnr.: 2691445

    

     Stück

    Min: 5 Stück , Vielfaches  5 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • Mi BA, Blindabdeckung für Reitersiche- rungsausschnitte Diazed/Neozed

    GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG

    Mi BA, Blindabdeckung für Reitersiche- rungsausschnitte Diazed/Neozed

    Rexel Artikelnr.: 2178128
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
  • AKM 32, Anbau-Kabelstutzen, IP66/IP67/IP69, M 32 Glühdrahtprüfung IEC 60695-2: 960 °C

    GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG

    AKM 32, Anbau-Kabelstutzen, IP66/IP67/IP69, M 32 Glühdrahtprüfung IEC 60695-2: 960 °C

    Rexel Artikelnr.: 2691401
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
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Deeplink REACH
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Deeplink REACH
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

Mi-Sicherungsgehäuse, 4x3x25A, DII, E27 a. Sammelsch.630A, 5polig, Scharnierd.
Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführungen mit großen Öffnungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung an allen Gehäusewänden über metrische Vorprägungen oder Anbauflansche. Gehäuse zur Wandbefestigung auch über Außenlaschen oder mit Montageschienen. Gehäuse mit Sicherungselementen für DII-Sicherungseinsätze, E 27, auf Sammelschienen. Mit Zuleitungsklemmen, PE- und N-Klemmen und Berührungsschutz. Deckelverschlüsse für Handbetätigung.
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
Sicherungskasten
Sicherung Schraubsicherung
Anzahl der Gruppen 4
Tiefe 182 mm
Anbaumöglichkeit Ja
Bemessungsstrom 25 A
Schutzart IP65
Höhe 300 mm
 
Breite 300 mm
Mit transparentem Deckel Ja
Platzierung auf Schienensystem universal
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Zolltarifnummer 85371098