2. Verteiler
  3. Schienenverteiler
  4. Sicherungskasten
  5. 2000621
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Sicherungskasten - Mi 3225, Mi-Sicherungsgehäuse, 4x3x25A, DII, E27 auf Sammelschiene 250 A, 5polig - 2000621
HenselHesteller Logo
Hensel

Mi 3225, Mi-Sicherungsgehäuse, 4x3x25A, DII, E27 auf Sammelschiene 250 A, 5polig

Rexel Artikelnr.: 
2053116
Hersteller Nummer: 
2000621
EAN Code: 
4012591656210
Produkt Type: 
Mi 3225

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths

Verpackungsgrößen

Optionen sind möglicherweise nicht immer verfügbar

Einheit
Menge
1 Stück
1 Stück
1 Palette
34 Stück
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
  • Mi FM 50, Anbauflansch, 2xM20, 4xM32/40/50

    HENSEL

    Mi FM 50, Anbauflansch, 2xM20, 4xM32/40/50

    Rexel Artikelnr.: 2633961
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
  • STM 40, Stufenstutzen IP 55, M 40

    HENSEL

    STM 40, Stufenstutzen IP 55, M 40

    Rexel Artikelnr.: 2691445

    

     Stück

    Min: 5 Stück , Vielfaches  5 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • EDK 25, Einsteck-Kabelstutzen IP 65, Größe M25

    HENSEL

    EDK 25, Einsteck-Kabelstutzen IP 65, Größe M25

    Rexel Artikelnr.: 2691407

    

     Stück

    Min: 20 Stück , Vielfaches  20 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • AKM 32, Anbau-Kabelstutzen, IP66/IP67/IP69, M 32 Glühdrahtprüfung IEC 60695-2: 960 °C

    HENSEL

    AKM 32, Anbau-Kabelstutzen, IP66/IP67/IP69, M 32 Glühdrahtprüfung IEC 60695-2: 960 °C

    Rexel Artikelnr.: 2691401
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
  • Mi FM 63, Anbauflansch, mit Kabelrangierraum 3x M40/50/63

    HENSEL

    Mi FM 63, Anbauflansch, mit Kabelrangierraum 3x M40/50/63

    Rexel Artikelnr.: 2633962
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
  • AKM 20, Anbau-Kabelstutzen, IP66/IP67/IP69, M 20 Glühdrahtprüfung IEC 60695-2: 960 °C

    HENSEL

    AKM 20, Anbau-Kabelstutzen, IP66/IP67/IP69, M 20 Glühdrahtprüfung IEC 60695-2: 960 °C

    Rexel Artikelnr.: 2691399
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
  • AKM 40, Anbau-Kabelstutzen, IP66/IP67/IP69, M 40 Glühdrahtprüfung IEC 60695-2: 960 °C

    HENSEL

    AKM 40, Anbau-Kabelstutzen, IP66/IP67/IP69, M 40 Glühdrahtprüfung IEC 60695-2: 960 °C

    Rexel Artikelnr.: 2691402
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
  • EDK 20, Einsteck-Kabelstutzen IP 65, Größe M20

    HENSEL

    EDK 20, Einsteck-Kabelstutzen IP 65, Größe M20

    Rexel Artikelnr.: 2691406

    

     Stück

    Min: 20 Stück , Vielfaches  20 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • AKM 50, Anbau-Kabelstutzen, IP66/IP67/IP69, M 50 Glühdrahtprüfung IEC 60695-2: 960 °C

    HENSEL

    AKM 50, Anbau-Kabelstutzen, IP66/IP67/IP69, M 50 Glühdrahtprüfung IEC 60695-2: 960 °C

    Rexel Artikelnr.: 2691403
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
  • AKM 25, Anbau-Kabelstutzen, IP66/IP67/IP69, M 25 Glühdrahtprüfung IEC 60695-2: 960 °C

    HENSEL

    AKM 25, Anbau-Kabelstutzen, IP66/IP67/IP69, M 25 Glühdrahtprüfung IEC 60695-2: 960 °C

    Rexel Artikelnr.: 2691400
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
  • STM 32, Stufenstutzen IP 55, M 32

    HENSEL

    STM 32, Stufenstutzen IP 55, M 32

    Rexel Artikelnr.: 2691444

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • Mi FM 32, Anbauflansch, 8xM25/32, 1xM25/32/40

    HENSEL

    Mi FM 32, Anbauflansch, 8xM25/32, 1xM25/32/40

    Rexel Artikelnr.: 2633959
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
  • ESM 32, Einsteckstutzen IP 55, Größe M32

    HENSEL

    ESM 32, Einsteckstutzen IP 55, Größe M32

    Rexel Artikelnr.: 2626887

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • ESM 25, Einsteckstutzen IP 55, Größe M25

    HENSEL

    ESM 25, Einsteckstutzen IP 55, Größe M25

    Rexel Artikelnr.: 2626886

    

     Stück

    Min: 20 Stück , Vielfaches  20 Stück
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
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Deeplink REACH
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Deeplink REACH
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

Mi-Sicherungsgehäuse, 4x3x25A, DII, E27 auf Sammelschiene 250 A, 5polig
Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführungen mit großen Öffnungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung an allen Gehäusewänden über metrische Vorprägungen oder Anbauflansche. Gehäuse zur Wandbefestigung auch über Außenlaschen oder mit Montageschienen. Gehäuse mit Sicherungselementen für DII-Sicherungseinsätze, E 27, auf Sammelschienen. Mit Zuleitungsklemmen, PE- und N-Klemmen und Berührungsschutz. Deckelverschlüsse für Handbetätigung.
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
Sicherungskasten
Bemessungsstrom 25 A
Breite 300 mm
Tiefe 170 mm
Schutzart IP65
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Sicherung Schraubsicherung
Anzahl der Gruppen 4
 
Höhe 300 mm
Platzierung auf Schienensystem universal
Anbaumöglichkeit Ja
Zolltarifnummer 85371098
Mit transparentem Deckel Ja