Wichtige Mitteilung: am Sonntag, den 12.04.2026 ab 06 Uhr bis ca. 10 Uhr führen wir wichtige Wartungsarbeiten durch. Während dieser Zeit sind Bestellungen im Webshop nicht möglich.
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
  2. Verteiler
  3. Schienenverteiler
  4. Sicherungskasten
  5. 2000722
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Sicherungskasten - Mi 3237, Mi-Sicherungsgehäuse, 5x3x63A, D02, E18 auf Sammelschiene 630 A, 5polig - 2000722
HenselHesteller Logo
Hensel

Mi 3237, Mi-Sicherungsgehäuse, 5x3x63A, D02, E18 auf Sammelschiene 630 A, 5polig

Rexel Artikelnr.: 
2276482
Hersteller Nummer: 
2000722
EAN Code: 
4012591657224
Produkt Type: 
Mi 3237
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
  • EDR 25, Einsteck-Rohrstutzen IP 65, Größe M25

    HENSEL

    EDR 25, Einsteck-Rohrstutzen IP 65, Größe M25

    Rexel Artikelnr.: 2276497

    

     Stück

    Min: 20 Stück , Vielfaches  20 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • Mi CB 15, Mi Connection Box, CEE 32A, + CEE 63A, 5p., 400V, 6h

    HENSEL

    Mi CB 15, Mi Connection Box, CEE 32A, + CEE 63A, 5p., 400V, 6h

    Rexel Artikelnr.: 2278833
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
  • Mi SV 2, Umrüstsatz (2 Stück), für Dek- kelverschlüsse für Vorhängeschloss

    HENSEL

    Mi SV 2, Umrüstsatz (2 Stück), für Dek- kelverschlüsse für Vorhängeschloss

    Rexel Artikelnr.: 2278752
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
  • BM 40G, Druckausgleichselement, M 40 IP 54, grau

    HENSEL

    BM 40G, Druckausgleichselement, M 40 IP 54, grau

    Rexel Artikelnr.: 2278712

    

     Stück

    Min: 2 Stück , Vielfaches  2 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • STM 16, Stufenstutzen IP 55, M 16

    HENSEL

    STM 16, Stufenstutzen IP 55, M 16

    Rexel Artikelnr.: 2258095

    

     Stück

    Min: 50 Stück , Vielfaches  50 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • Mi CB 17, Mi Connection Box, 4x Schuko + CEE 32A, 5p., 400V, 6h

    HENSEL

    Mi CB 17, Mi Connection Box, 4x Schuko + CEE 32A, 5p., 400V, 6h

    Rexel Artikelnr.: 2278803
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
  • EDR 20, Einsteck-Rohrstutzen IP 65, Größe M20

    HENSEL

    EDR 20, Einsteck-Rohrstutzen IP 65, Größe M20

    Rexel Artikelnr.: 2278714

    

     Stück

    Min: 20 Stück , Vielfaches  20 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • EDK 32, Einsteck-Kabelstutzen IP 65, Größe M32

    HENSEL

    EDK 32, Einsteck-Kabelstutzen IP 65, Größe M32

    Rexel Artikelnr.: 2276564

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • KBM 40, Kombi-Belüftungsstutzen, M 40 IP 66 / 67, RAL 7035

    HENSEL

    KBM 40, Kombi-Belüftungsstutzen, M 40 IP 66 / 67, RAL 7035

    Rexel Artikelnr.: 2276554

    

     Stück

    Min: 2 Stück , Vielfaches  2 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • Mi CB 14, Mi Connection Box, CEE 32A, + CEE 63A, 5p., 400V, 6h

    HENSEL

    Mi CB 14, Mi Connection Box, CEE 32A, + CEE 63A, 5p., 400V, 6h

    Rexel Artikelnr.: 2278804
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
  • Mi CB 11, Mi Connection Box, 2x CEE 16A, 5p., 400V, 6h

    HENSEL

    Mi CB 11, Mi Connection Box, 2x CEE 16A, 5p., 400V, 6h

    Rexel Artikelnr.: 2278831
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
  • Mi CB 18, Mi Connection Box, 8x Schuko 16A, 5p., 400V, 6h

    HENSEL

    Mi CB 18, Mi Connection Box, 8x Schuko 16A, 5p., 400V, 6h

    Rexel Artikelnr.: 2278835
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
  • EDR 32, Einsteck-Rohrstutzen IP 65, Größe M32

    HENSEL

    EDR 32, Einsteck-Rohrstutzen IP 65, Größe M32

    Rexel Artikelnr.: 2276488

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • BM 20G, Druckausgleichselement, M 20 IP 54, grau

    HENSEL

    BM 20G, Druckausgleichselement, M 20 IP 54, grau

    Rexel Artikelnr.: 2276495
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
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Deeplink REACH
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Deeplink REACH
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

Mi-Sicherungsgehäuse, 5x3x63A, D02, E18 auf Sammelschiene 630 A, 5polig
Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführungen mit großen Öffnungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung an allen Gehäusewänden über metrische Vorprägungen oder Anbauflansche. Gehäuse zur Wandbefestigung auch über Außenlaschen oder mit Montageschienen. Gehäuse mit Sicherungselementen für D02-Sicherungseinsätze, E 18, auf Sammelschienen. Mit Zuleitungsklemmen, PE- und N-Klemmen und Berührungsschutz. Deckelverschlüsse für Handbetätigung.
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
Sicherungskasten
Breite 300 mm
Höhe 300 mm
Tiefe 170 mm
Mit transparentem Deckel Ja
Anbaumöglichkeit Ja
Anzahl der Gruppen 5
Platzierung auf Schienensystem universal
 
Bemessungsstrom 63 A
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Sicherung Schraubsicherung
Schutzart IP65
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 85371098